カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
「lcd-gcq271xdb」の検索結果

【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。LCD-GC221HXB。LCD-GC241SXDB。LCD-GC241UXDB。LCD-GC242HXB。LCD-GC243HXDB。LCD-GC251RXAB。LCD-GC251UXB/A。LCD-GC251UXB。LCD-GC252UXB。LCD-GC253U。LCD-GC271HXB。LCD-GC271UXB。LCD-GC272HXDB。LCD-GCQ241XDB。LCD-GCQ271HA。LCD-GCQ271XDB。LCD-GCQ321HXDB。LCD-GCU271XDB。LCD-GCU321HXAB。LCD-GCWF291SXDB。LCD-GCWQ341XDB。LCD-GD271UAX。LCD-GL211XB。EX-LD4K271DB。EX-LD4K321VB。EX-LD4K431DB。EX-LD4K432DB。EX-LD4K491DB。EX-LD4K492DB。EX-LD4K552DB。EX-LD4K651DB。EX-LD4K652DB。EX-LDGCQ271DB。EX-LDGCQ321HDB。EX-LDGCU271DB。EX-LDGCWF291SDB。EX-LDQ272PBS。EX-LDQ273DBS。EX-LDQ321DB。EX-LDQ322DB。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AHU431XDB。LCD-BCQ271DB-F。LCD-BCQ271DB-F-AG。LCD-BCQ271DW-F。LCD-BCQ271DW-F-AG。LCD-C221DB-FX。LCD-CU271AB-F。LCD-CU651EDB-T。LCD-CU651EDB-T-AG。LCD-D221SV-FX。LCD-D221V-FX。LCD-D241D-FX。LCD-D241SD-FX。LCD-HC241XDB。LCD-HU431DB。LCD-M4K271XDB。LCD-M4K281XB。LCD-M4K281XB-A。LCD-M4K282XB。LCD-M4K321XVB。LCD-M4K401XVB。LCD-M4K431XDB。LCD-M4K432XDB。LCD-M4K491XDB。LCD-M4K492XDB。LCD-M4K493XDB。LCD-M4K551EQB。LCD-M4K551XDB。LCD-M4K551XDB2。LCD-M4K552XDB。LCD-M4K651XDB。LCD-M4K652XDB。LCD-M4K652XDB-AG。LCD-M4K751XDB。LCD-M4K751XDB-AG。LCD-MCQ271EDB。LCD-MCQ271EDB2/S。LCD-MCQ271EDB2。LCD-MCQ271EDB2-AG。LCD-MF271CGBR。LCD-MF272CGBR。LCD-MQ241XDB。LCD-MQ241XDB-A。LCD-MQ271EPB-F。LCD-MQ271XDB。LCD-MQ271XDB-A。LCD-MQ272EDB-F。LCD-MQ321XDB。LCD-MQ322XDB。LCD-MQ322XDB-A。LCD-PHQ321XQB。LCD-SU551EPB。KH2200V-ZX。KH2450V-QZ。KH2450V-ZX。KH2460V-ZX。KH2470V-ZX。KH2500V-ZX2。KH2502V-ZX2。KH2750V-UHD。KH2760V-UZ。KH3200V-Q。★4K対応HDMI 分配器。DA-4HD/4K。★HDMI切替器。DA-4HS/4K。★メディアプレーヤー。AV-ATB100。★HDMIキャプチャー。GV-4K60/PCIE。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。★チューナー。HVT-4KBC/E。HVT-4KBC。HVTR-BCTZ3。REC-ON(HVTR-BCTX3)。★miniPC。MPC-WE1シリーズ。MPC-32WE1/A。MPC-32WE1。MPC-64WE1。MPC-LVQ2。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。★リモートアクセスゲートウェイ。テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。★レコーダー。HVT-4KBC2T。HVT-4KBC4T/E。HVTR-T3HDTシリーズ。HVTR-T3HD1T。HVTR-T3HD2T。★HDD(ハードディスク)。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-036T-SBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。★ドッキングステーション。US3C-DS/SP。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。★HDMIアダプター。WHD-4KTR1。WHD-4KTR1。★ストリーミングBOX。GV-LSMIXER/I。。★変換アダプター。GV-HUVC/4K。★グラフィックアダプター。NGA-RGB/H。US3C-DA/HDR。★Android STB。DS-ASTB1。DS-ASTB1A。DS-ASTB2。【Creative/クリエイティブ】。スピーカー。Creative Stage 360。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
最大49型 大型ディスプレイ対応ディスプレイアーム
I ・O DATA(アイオーデータ)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。 最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。 VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。 43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q))仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180材質アルミニウムおよび鉄色本体:スペースグレー取付方式(天板)クランプ式、グロメット式使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm耐荷重(kg)1~18本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時)液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済)ディスプレイLCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式)保守管理6ヶ月モニターサイズ(対応)17~49