カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lcd-mq272edb-f」の検索結果

ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)38.7グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ27型パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まずコントラスト比(標準値)1000:1輝度250cd/m2最大解像度1920×1080解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm画面サイズ23.8インチ使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)34.4グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。 ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です) 長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。 見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。質量(kg)スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時30、オンモード14.7、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×190×383~513(スタンド有)、612×52×364(スタンド無)※いずれも突起物含まずコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080視野角上下:178°、左右:178°入力端子HDMI、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)画面サイズTFT27型ワイド高さ調節可年間消費電力量(kWh/年)45.9音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5)アスペクト比16:9パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万入力ポートHDMI、アナログRGB、DisplayPort角度調節可
5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック適合対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)【チルト角】上:22 下:4対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1(標準)液晶パネルTFT27型ワイド最大解像度2560×1440保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)178/178VESAマウント(mm)100×100スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)56.4グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1待機時消費電力(W)1.1パネル駆動方式AAS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250(標準値)USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-MQ272EDB-F 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-MQ272EDB-F取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
広視野角IPSパネル採用&WUXGA(1920×1200)対応 25型ワイド液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷フルHD(1920×1080)よりも縦表示が11%広いWUXGA(1920×1200)に対応したワイド液晶ディスプレイです。 フルHDに比べ縦の表示領域が広いためブラウザやオフィスアプリなどタスクバーやツールバーを表示してもメイン画面や作業領域が広いため、スクロールの手間を省き作業効率が向上します。 また、フリースタイルスタンドを採用しているのでお好みの高さや角度に調節が出来快適にご利用いただけます。 どこから見ても鮮やかな広視野角IPSパネル採用。付属品電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m、A-B USB2.0)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約5.3、スタンド無し:約3.5規格WUXGA消費電力(W)最大時31、通常時12.7、待機時0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:546×229×409~529(突起部を含まず)、スタンド無し:546×45×363(突起部を含まず)コントラスト比1000:1、CREX レベル2設定時/11000:1液晶パネルTFT25型ワイド最大解像度1920×1200視野角上下:178°、左右:178°入力端子アナログRGB、 HDMI、 DisplayPort、Type-Bx1:USB2.0、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー2W+2W色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)120ヘッドフォン端子ステレオミニジャック音声入力ステレオミニジャック画素ピッチ(H×V)(mm)0.27888×0.2823アスペクト比16:10表示寸法(mm)535.4496(H)× 338.76(V)映像入力アナログRGB、HDMI、Displayportパネル駆動方式IPS最大表示色1677万色角度調節可
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(OD)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
覗き見防止 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ LUCA ILD-C27FHDS-B 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種アイリスオーヤマ LUCA ILD-C27FHDS-B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。用途個人向けワイドモデル付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書質量(kg)スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず)使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格WQHD消費電力(W)最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)コントラスト比1200:1(CREXレベル2設定時3800:1)最大解像度2560×1440保証期間5視野角上下178°、左右178°入力端子HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズTFT31.5ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)角度調節可
フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用23.8型ワイド液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷フリースタイルスタンド採用で見やすい位置に角度や高さを調節できる。文書作成や見たいwebコンテンツに併せて画面を回転させて縦向きでも表示でき快適にご利用いただけます。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」、長時間連続をさけるためのアラート表示「VDTモード」など、目にも優しい機能を搭載しています。付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時24、通常時11.4、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:553×190×367~497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず)コントラスト比1000:1液晶パネルTFT23.8型ワイド最大解像度1920×1080保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)視野角上下:178°/左右:178°応答速度14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]入力端子HDMI、DisplayPort、アナログRGB、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー1W+1W取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)高さ調節可入出力【音声入力】ステレオミニジャックΦ3.5、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャックΦ3.5高さ調整範囲(mm)130ヘッドフォン端子ステレオミニジャック音声入力ステレオミニジャックアスペクト比16:9映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGBモニターサイズTFT23.8型ワイドパネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色1677万色角度調節可
液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい27inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック
BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790
BenQ(ベンキュー)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。仕様モニタ形状:平面ピッチ0.311消費電力(W)25(標準)、35(最大)、<0.5(スタンバイ時)表面処理ノングレア本体質量(kg)5コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-114KHz走査周波数(垂直)40-100HzケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)応答速度(G to G)5ms入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×182×612スピーカーあり:2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P
ASUS(エイスース)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コードピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms MPRTVESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載リフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節可
広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。用途個人向けワイドモデル付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有4.1、スタンド無3.7使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格WQHD消費電力(W)最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440保証期間5視野角上下178°、左右178°入力端子アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズTFT23.8ワイドLEDパネル駆動方式ADS最大表示色1677万入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)角度調節可
【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)31.9グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.5型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア最大消費電力(W)30解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックモニターサイズ23.8
フリースタイルスタンドディスプレイ用miniPC取付金具
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ミニPCや小型デスクトップパソコンをフリースタイルスタンド液晶ディスプレイの背面に取り付けるための金具です。ディスプレイ背面に取り付けられるので、すっきり収まり省スペースのサイネージ利用に最適です。21.5型、23.8型、27型アイ・オー・データフリースタイルスタンドモデルディスプレイで取付可能です。用途省スペースサイネージ利用に最適色ブラック適合対応ミニPC(アイ・オー・データ社製品):MPC-64WE1、MPC-32WE1、MPC-32WE1/A、MPC-LVQ2、MPC-LVZ2、MPC-LVZ3Pアイ・オー・データ機器以外の製品:VESAマウントインターフェイス100×100に対応していること、M4サイズのネジで取付可能なこと、合計2.5kg以下の質量であること寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)金具:約120×142×42質量(g)約230耐荷重(kg)2.5ディスプレイサイズ(目安)LCD-DF221EDB-F、LCD-DF221EDW-F、LCD-DF241EDB-F、LCD-DF241EDW-F、LCD-DF271EDB-F、LCD-DF271EDW-FVESA対応〇(100×100)付属品取扱説明書保証期間初期不良交換のみ
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT1台取扱い終了27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)約3.5ピッチ(mm)画素:約0.3114消費電力(W)最大35、通常20、省エネ11、スタンバイ時0.5使用温度(℃)条件:5 ~ 45表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン角度調整範囲チルト機能:-5+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380コントラスト比1000:1(DCR)表示色1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80%解像度1920×1080保証期間2年視野角H:178°/V:178°(上下/左右)ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯応答速度14ms入力端子HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60HzVESAマウント(mm)100×100 (M4×6スピーカー2W×2色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声スピーカー 2W×2アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度(%)使用条件:20 ~ 85フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)280応答時間(ms)14角度調節可
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ
Philips¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:32.1電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode角度調整範囲-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080@120Hz (OC)保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン×1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm)スピーカー2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9オーディオ出力ありモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS Technology最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300
スタンド付きデジタルサイネージ
高昇¥109,800税込¥120,7801台(1台)翌々日出荷消費電力(W)65横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547解像度1920×1080輝度(cd/m2)500
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。LCD-GC221HXB。LCD-GC241SXDB。LCD-GC241UXDB。LCD-GC242HXB。LCD-GC243HXDB。LCD-GC251RXAB。LCD-GC251UXB/A。LCD-GC251UXB。LCD-GC252UXB。LCD-GC253U。LCD-GC271HXB。LCD-GC271UXB。LCD-GC272HXDB。LCD-GCQ241XDB。LCD-GCQ271HA。LCD-GCQ271XDB。LCD-GCQ321HXDB。LCD-GCU271XDB。LCD-GCU321HXAB。LCD-GCWF291SXDB。LCD-GCWQ341XDB。LCD-GD271UAX。LCD-GL211XB。EX-LD4K271DB。EX-LD4K321VB。EX-LD4K431DB。EX-LD4K432DB。EX-LD4K491DB。EX-LD4K492DB。EX-LD4K552DB。EX-LD4K651DB。EX-LD4K652DB。EX-LDGCQ271DB。EX-LDGCQ321HDB。EX-LDGCU271DB。EX-LDGCWF291SDB。EX-LDQ272PBS。EX-LDQ273DBS。EX-LDQ321DB。EX-LDQ322DB。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AHU431XDB。LCD-BCQ271DB-F。LCD-BCQ271DB-F-AG。LCD-BCQ271DW-F。LCD-BCQ271DW-F-AG。LCD-C221DB-FX。LCD-CU271AB-F。LCD-CU651EDB-T。LCD-CU651EDB-T-AG。LCD-D221SV-FX。LCD-D221V-FX。LCD-D241D-FX。LCD-D241SD-FX。LCD-HC241XDB。LCD-HU431DB。LCD-M4K271XDB。LCD-M4K281XB。LCD-M4K281XB-A。LCD-M4K282XB。LCD-M4K321XVB。LCD-M4K401XVB。LCD-M4K431XDB。LCD-M4K432XDB。LCD-M4K491XDB。LCD-M4K492XDB。LCD-M4K493XDB。LCD-M4K551EQB。LCD-M4K551XDB。LCD-M4K551XDB2。LCD-M4K552XDB。LCD-M4K651XDB。LCD-M4K652XDB。LCD-M4K652XDB-AG。LCD-M4K751XDB。LCD-M4K751XDB-AG。LCD-MCQ271EDB。LCD-MCQ271EDB2/S。LCD-MCQ271EDB2。LCD-MCQ271EDB2-AG。LCD-MF271CGBR。LCD-MF272CGBR。LCD-MQ241XDB。LCD-MQ241XDB-A。LCD-MQ271EPB-F。LCD-MQ271XDB。LCD-MQ271XDB-A。LCD-MQ272EDB-F。LCD-MQ321XDB。LCD-MQ322XDB。LCD-MQ322XDB-A。LCD-PHQ321XQB。LCD-SU551EPB。KH2200V-ZX。KH2450V-QZ。KH2450V-ZX。KH2460V-ZX。KH2470V-ZX。KH2500V-ZX2。KH2502V-ZX2。KH2750V-UHD。KH2760V-UZ。KH3200V-Q。★4K対応HDMI 分配器。DA-4HD/4K。★HDMI切替器。DA-4HS/4K。★メディアプレーヤー。AV-ATB100。★HDMIキャプチャー。GV-4K60/PCIE。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。★チューナー。HVT-4KBC/E。HVT-4KBC。HVTR-BCTZ3。REC-ON(HVTR-BCTX3)。★miniPC。MPC-WE1シリーズ。MPC-32WE1/A。MPC-32WE1。MPC-64WE1。MPC-LVQ2。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。★リモートアクセスゲートウェイ。テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。★レコーダー。HVT-4KBC2T。HVT-4KBC4T/E。HVTR-T3HDTシリーズ。HVTR-T3HD1T。HVTR-T3HD2T。★HDD(ハードディスク)。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-036T-SBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。★ドッキングステーション。US3C-DS/SP。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。★HDMIアダプター。WHD-4KTR1。WHD-4KTR1。★ストリーミングBOX。GV-LSMIXER/I。。★変換アダプター。GV-HUVC/4K。★グラフィックアダプター。NGA-RGB/H。US3C-DA/HDR。★Android STB。DS-ASTB1。DS-ASTB1A。DS-ASTB2。【Creative/クリエイティブ】。スピーカー。Creative Stage 360。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-DF271EDB-F-AG 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-DF271EDB-F-AGサイズ27インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応