カテゴリ
- パソコン/周辺機器(49)
- バイク純正部品(16)
- 制御機器(10)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(37)
- ホンダ(16)
- サンワサプライ(12)
- LASCAR(4)
- Socomec(3)
- omron(オムロン)(1)
- 新コスモス電機(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- カイセ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- 林時計工業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- JACKSON(1)
- 日本ブレイディ(1)
- Seeed Studio(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lcd21」の検索結果

ブルーライトカット液晶保護フィルム
サンワサプライ(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)取付シリコン吸着対応機種汎用透過率(%)81取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5入数1枚タッチパネル方式〇ブルーライトカット〇
21.5型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷付属品取り付け用ヘラ厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×0.2×267適合サイズ21.5型ワイド可視光線透過率(%)80.1紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番64-0874-62特性ブルーライトカット指紋反射防止タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.26反射防止対応ブルーライトカット対応
実体顕微鏡用白色LED照明
ハヤシレピック¥63,900税込¥70,2901台当日出荷長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。寸法(mm)HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30消費電力(W)6コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC21(MAX)定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(mA)160点灯方式直流点灯方式アズワン品番1-7374-11光量調節(%)0~100
顕微鏡用LEDリングライト
林時計工業¥60,980税込¥67,0781個当日出荷LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40電源AC100~240V・50/60Hz取付寸法(mm)Φ61以下照明装置白色LED、調光式照度(Lx)25000(WD:70mm)
4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 4LCDシリーズ
三菱マテリアル¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷深彫り、仕上げ用に適します。センターカットタイプで縦送りも可能です。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
液晶保護抗菌フィルム
サンワサプライ¥9,598税込¥10,5581個17日以内出荷「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。セット内容フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず)厚さ(μm)抗菌ハードコート層:5、基材(PETフィルム):100、粘着層(シリコーン系):50、セパレーター(PETフィルム):75耐薬品性耐次亜塩素酸(ピューラックス)外観、抗菌性能に劣化無し、耐アルコール(IPA)外観、抗菌性能に劣化無し耐久性サイクルサーモ(-30℃16hr~60℃16hr×4サイクル)外観、抗菌性能に劣化無し90℃DRY100hr外観、抗菌性能に劣化無し40℃80%5d外観、抗菌性能に劣化無しキセノンウェザーメーター(蛍光灯500lux1年相当)外観、抗菌性能に劣化無し(※Fujifilmの研究所によるカタログスペックであり、保証値ではありません。)タッチパネル方式対応
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単メーカー取り扱いのテレビスタンドとしては最軽量の形状です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3004(RM1500C)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいて、小型モニターの設置用として材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約6.4色黒取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)35適合サイズ21~42インチVESAマウント(mm)最大400×400高さ調整範囲(mm)1050~1200モデルRM-1500C
投げ込み式酸素濃度計
新コスモス電機¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から11日以内出荷0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント電源単3形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)検知原理隔膜ガルバニ電池式指示精度±0.5vol%以内防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素(O2)![温湿度計 HTC-1 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299395-250704-02.jpg)
温湿度計 HTC-1
アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)¥910税込¥1,0011個当日出荷シンプル表示で見やすい多機能デジタル温湿度計。コンパクトながら機能充実のデジタル温湿度計です。温度・湿度に加え、時刻や日付、アラーム機能も搭載しています。大きくて見やすい液晶表示で、室内環境のチェックが簡単にできます。単4アルカリ電池1本で使えるシンプル設計。壁掛け・卓上両対応なので、場所を選ばず設置できます。オフィスや家庭、教室でも活躍します。【商品スペック】測定範囲(温度/湿度):5~45度C/10~99%。材質:ABS、LCD。サイズ:92×101×21mm用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)100×30×115包装形態化粧箱アズワン品番65-1825-13
液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad mini_紙のような質感
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷紙のような描き心地のフィルム。反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様●フィルムサイズ:8.3●タッチパネル対応:対応●透過率:約91%●表面硬度(H):3H●抗菌性:なしセット内容本体×1、厚さ0.2対応機種Apple iPad mini 8.3インチ A17 Pro、Apple 第6世代 8.3インチ iPad mini 2021対応インチサイズ8.3インチ特性タッチパネル対応、ペン入力対応、反射防止、ペーパーライク、光透過率91%、気泡分散、防傷、防汚
BLシリーズ UPS
omron(オムロン)¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から7日以内出荷ラインインタラクティブ方式 リチウムイオンバッテリ搭載 UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 通信用インタフェース:USB ネットワークカード対応(別売:SC21)付属品3P-2P変換プラグ形状タワー型種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100(AC80±2~118±2)運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー電圧(V)DC25.2入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778/UN38.3取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100蓄電池タイプリチウムイオン波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2バッテリー数1個適合バッテリーリチウムイオン蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止給電方式ラインインタラクティブ切替時間10ms以内バッテリー寿命10年(周囲温度25℃)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約12線数2線(アース付)バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)10出力コンセント形状NEMA 5-15R
液晶保護指紋防止光沢フィルム
サンワサプライ¥999税込¥1,0991枚当日出荷から翌々日出荷指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
ベンチトップ型デジタルマルチメーター
カイセ¥81,980~税込¥90,178~1台ほか4日以内出荷から30日以内出荷コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます。表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本表示4000カウントLCD文字高(mm)21機能コンパレータ、レンジホールドサンプリング10回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mAヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本
Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 330mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN900SQ2L
MURATA(村田製作所)¥629税込¥6921袋(10個)翌々日出荷仕様●最大直流電流: 330mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.2mm●高さ: 1.2mm●寸法: 2×1.2×1.2mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 350mΩ●シリーズ: DLW21S●動作温度 Min: -40℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBラインRoHS指令(10物質対応)対応
ベクトルネットワークアナライザ SV6301A
Seeed Studio¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷ハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ 7インチの静電容量式タッチスクリーンを搭載したハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ(VNA)です。1MHz~6.3GHzの広い周波数範囲に対応し、正確なS11およびS21の測定が可能です。さらに、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、CE、FCC、RoHSによって認定されています。 ・7インチのIPS LCD静電容量式タッチスクリーンを搭載 ・ダイナミックレンジは、3GHz未満では75dB(S21)と50dB(S11)、3GHzを超えると65dB(S21)と40dB(S11) ・25MHzを超える周波数で1秒あたり500ポイントの高速スキャンを実現 ・8GBのストレージを内蔵し、TFカード拡張をサポートその他【IFBW】12.5kHz(デフォルト)/6.25kHz/3.12kHz/1kHz/300Hz/100Hz/30Hz【スイープポイント】1001(101~1001まで設定可能)【スムージング】算術平均(平均回数:1~25)電源RF:【出力】-40dBm~-10dBm(ステップ:1dB)【入力】-100dBm(max)(DC<5V)周波数【ステップ】10kHz(min)速度【スイープ】500ポイント/s (f >25MHz)周波数範囲1MHz~6.3GHzコネクタ【RF】N型メス(N-to-SMAアダプターが付属)周波数精度±1ppm以下ダイナミックレンジ【S11】50dB(<3GHz)、40dB(>3GHz)【S21】75dB(<3GHz)、65dB(>3GHz)
液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 。両面テープなどは不要です。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。仕様■フィルムサイズ:8.3インチ■厚み:約0.2mm■タイプ:抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み■タッチパネル対応:対応■透過率:約87%87%以上、ヘイズ25%±5%■表面硬度(H):2H以上JIS K5600 試験荷重750g■セット内容:本体×1■抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■入数:1枚■粘着力(N/25mm):0.03 JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)■鉛筆硬度:2H以上 JIS K5600 試験荷重750g■抗菌性能:抗菌活性値6.1 JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌■抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ISO 21702準拠■抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ISO 21702準拠■接触角(精製水):105°以上■接触角(オレイン酸):30°以上■光学特性(透過率):87%以上■光学特性(ヘイズ):25%±5%■光学特性(グロス(60度)):45%±5%■耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐薬品性(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し■耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。
液晶保護抗菌抗ウイルス光沢フィルム
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 。両面テープなどは不要です。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
液晶保護フィルム NEC MultiSync LCD2190UXp 21.3インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC MultiSync LCD2190UXp取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.3インチ 解像度(1600×1200)特性ブルーライトカット反射防止
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。LCD-GC221HXB。LCD-GC241SXDB。LCD-GC241UXDB。LCD-GC242HXB。LCD-GC243HXDB。LCD-GC251RXAB。LCD-GC251UXB/A。LCD-GC251UXB。LCD-GC252UXB。LCD-GC253U。LCD-GC271HXB。LCD-GC271UXB。LCD-GC272HXDB。LCD-GCQ241XDB。LCD-GCQ271HA。LCD-GCQ271XDB。LCD-GCQ321HXDB。LCD-GCU271XDB。LCD-GCU321HXAB。LCD-GCWF291SXDB。LCD-GCWQ341XDB。LCD-GD271UAX。LCD-GL211XB。EX-LD4K271DB。EX-LD4K321VB。EX-LD4K431DB。EX-LD4K432DB。EX-LD4K491DB。EX-LD4K492DB。EX-LD4K552DB。EX-LD4K651DB。EX-LD4K652DB。EX-LDGCQ271DB。EX-LDGCQ321HDB。EX-LDGCU271DB。EX-LDGCWF291SDB。EX-LDQ272PBS。EX-LDQ273DBS。EX-LDQ321DB。EX-LDQ322DB。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AHU431XDB。LCD-BCQ271DB-F。LCD-BCQ271DB-F-AG。LCD-BCQ271DW-F。LCD-BCQ271DW-F-AG。LCD-C221DB-FX。LCD-CU271AB-F。LCD-CU651EDB-T。LCD-CU651EDB-T-AG。LCD-D221SV-FX。LCD-D221V-FX。LCD-D241D-FX。LCD-D241SD-FX。LCD-HC241XDB。LCD-HU431DB。LCD-M4K271XDB。LCD-M4K281XB。LCD-M4K281XB-A。LCD-M4K282XB。LCD-M4K321XVB。LCD-M4K401XVB。LCD-M4K431XDB。LCD-M4K432XDB。LCD-M4K491XDB。LCD-M4K492XDB。LCD-M4K493XDB。LCD-M4K551EQB。LCD-M4K551XDB。LCD-M4K551XDB2。LCD-M4K552XDB。LCD-M4K651XDB。LCD-M4K652XDB。LCD-M4K652XDB-AG。LCD-M4K751XDB。LCD-M4K751XDB-AG。LCD-MCQ271EDB。LCD-MCQ271EDB2/S。LCD-MCQ271EDB2。LCD-MCQ271EDB2-AG。LCD-MF271CGBR。LCD-MF272CGBR。LCD-MQ241XDB。LCD-MQ241XDB-A。LCD-MQ271EPB-F。LCD-MQ271XDB。LCD-MQ271XDB-A。LCD-MQ272EDB-F。LCD-MQ321XDB。LCD-MQ322XDB。LCD-MQ322XDB-A。LCD-PHQ321XQB。LCD-SU551EPB。KH2200V-ZX。KH2450V-QZ。KH2450V-ZX。KH2460V-ZX。KH2470V-ZX。KH2500V-ZX2。KH2502V-ZX2。KH2750V-UHD。KH2760V-UZ。KH3200V-Q。★4K対応HDMI 分配器。DA-4HD/4K。★HDMI切替器。DA-4HS/4K。★メディアプレーヤー。AV-ATB100。★HDMIキャプチャー。GV-4K60/PCIE。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。★チューナー。HVT-4KBC/E。HVT-4KBC。HVTR-BCTZ3。REC-ON(HVTR-BCTX3)。★miniPC。MPC-WE1シリーズ。MPC-32WE1/A。MPC-32WE1。MPC-64WE1。MPC-LVQ2。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。★リモートアクセスゲートウェイ。テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。★レコーダー。HVT-4KBC2T。HVT-4KBC4T/E。HVTR-T3HDTシリーズ。HVTR-T3HD1T。HVTR-T3HD2T。★HDD(ハードディスク)。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-036T-SBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。★ドッキングステーション。US3C-DS/SP。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。★HDMIアダプター。WHD-4KTR1。WHD-4KTR1。★ストリーミングBOX。GV-LSMIXER/I。。★変換アダプター。GV-HUVC/4K。★グラフィックアダプター。NGA-RGB/H。US3C-DA/HDR。★Android STB。DS-ASTB1。DS-ASTB1A。DS-ASTB2。【Creative/クリエイティブ】。スピーカー。Creative Stage 360。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-D222SD 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-D222SD取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム IODATA LCD-D221SV-F 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA LCD-D221SV-F取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
















![温湿度計 HTC-1 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299395-250704-02.jpg)