カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
「lcr-12-100」の検索結果

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~
CKD¥53,480~税込¥58,828~1本4日以内出荷から19日以内出荷接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式復動形寸法E(mm)1使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法G(mm)13保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)