ビット・トレード・ワン当日出荷
●ケースはタカチ電機工業製LCS115H-N-DD、スイッチはセイミツ工業PS-14-DN-Kを使用
ケースとスイッチはそれぞれ定番のタカチ社・セイミツ社パーツを使用。
安心の耐久性を提供します。
●様々なデバイスで使用可能
汎用的なUSB入力デバイスとして、WindowsPC以外にもスマートフォンやタブレット、MACなどで使用が可能
USBケーブル一本で動作するため、フレキシブルに取り回して使用いただけます。
●ソフトウェアからキーコードの変更が可能
WindowsPCと接続することでキーコードの変更が可能。
様々な展示に活用することができます。
※キーコード変更ソフトウェアはWindowsPCのみ対応となります。
また、個別の機器での使用可否についてはサポート対象外となります。
保証期間お買い上げから6ヶ月間電源USB電源サイズ(mm)74×120×32.5質量(g)約160仕様●搭載ボタン:PS-14-DN-K●ケース:LCS115H-N-DD●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応●動作温度:0 ~ 50℃(但し結露なきこと)