カテゴリ
- 物流用品(662)
- 自動車補修部品(8)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(662)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- メディアカバーマーケット(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 三菱電機(1)
- GENTOS(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- GIC[制御機器](1)
- PITWORK(日産)(1)
- AFAM(アファム)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
エコロジープロダクト
「ld-4b」の検索結果

埋込電池ボックス LDシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60![モニタリングリレー GIC SPDT 400V ac 83mm GIC[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512369-190909-02.jpg)
モニタリングリレー GIC SPDT 400V ac 83mm
GIC[制御機器]¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:5A●遅延時間:2 ms, 100 ms, 360 → 550 ms●幅:83mm●GIC統合型相障害 / サーミスタPTCリレー. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス、欠相、及び相非対称の障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7RoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数5冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(4個)当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ソースネクスト。AutoMemo(オートメモ)。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS/ジェネシス。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Amazon Fire HD 10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シグマ。SIGMA fp。JAYS t-Seven True Wireless。JAYS f-Five True Wireless。JAYS m-Five True Wireless。JAYS q-Seven Wireless。JAYS a-Seven Wireless。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Roland。GAIA 2。BRIDGE CAST X。JD-08。JX-08。A-88MKII。・AIRA & DJ。E-4 VOICE TWEAKER。J-6 CHORD SYNTHESIZER。S-1 Tweak Synth。SP-404MKII。Amazon。Fire HD 10(第9世代)。Fire HD 8(第10世代)。Fire HD 8 Plus(第10世代)。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
フロント スプロケット(ドライブ)
AFAM(アファム)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から92日以内出荷優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。 レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。 その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。 AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。材質(スプロケット)スチール
90°エルボマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考PF3/82000年11月~規格PF3/810ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoSSA-S500A 薬液配管部品_No.29、KBM-500D 薬液配管部品_No.39、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.90°エルボマトメ、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.47、MJI-310 ストレーナ 薬液配管部品_No.38、BSA-420JEWG G-3 薬液配管1部品_No.90°エルボマトメ、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.50、SSA-F616M-DL 薬液配管(2)部品_No.3、SSA-α1000 ノズル配管(2)(後側)部品_No.4、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.69、MX-502 薬液配管部品_No.45、SM-450A 薬液配管(2)部品_No.74、SSA-M500DX 薬液配管(2)部品_No.23、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ B 2004年3月~部品_No.18、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.39、BSA-420JSG G-3 薬液配管1部品_No.90°エルボマトメなど
ブンスイキクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称ブンスイキクミタテ図解NoBSA-950シリーズ 分水器 速連なし,速連付き部品_No.2、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.2、BSA-420JAS 薬液配管 1部品_No.2、BSA-420JSG G-4S 薬液配管1部品_No.2、BSA-420LDASH 薬液配管1部品_No.2、BSA-536シリーズ -A Jブームセット 分水器、電装品部品_No.2、BSA-420JSG G-3 薬液配管1部品_No.2、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ B 2004年3月~部品_No.2、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ B 2004年3月~部品_No.2、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.2、BSA-420JESG G-4S 薬液配管1部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 薬液配管1部品_No.2、BSA-420JASG G-3 薬液配管-1部品_No.2、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.2、BSA-420JDS 薬液配管1部品_No.2など
ボールコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷備考R3/8XG3/82000年11月~規格R3/8XG3/8テーパ部品名称ボールコッククミタテ図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.4、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.ボールコッククミタテ、BSA-420JDSG G-3 薬液配管1部品_No.ボールコッククミタテ、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-1部品_No.ボールコッククミタテ、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.4、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管1部品_No.ボールコッククミタテ、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.4、BSA-420JSG G-4S 薬液配管1部品_No.ボールコツククミタテ、BSA-420JDES 薬液配管1部品_No.ボールコッククミタテ、BSA-420JAW 薬液配管1部品_No.ボールコッククミタテ、BSA-420JES 薬剤配管1部品_No.ボールコッククミタテ、BSA-420JASG G-3 薬液配管-1部品_No.ボールコッククミタテ、BSA-420JSG G-4 薬液配管1部品_No.ボールコツククミタテなど
エクステンシヨン
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格PT3/8XPT1/4部品名称エクステンシヨン図解NoBSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.4、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.22、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 撹拌停止バルブ フロートセンサ部品_No.7、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.6、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.25、BSM-1050SLT-16SA3U 回転停止装置部品_No.7、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.25、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 回転停止装置 S,L,H,Bタイプ部品_No.7、BSM-1050SLT-20HA3U 回転停止装置部品_No.7など
...






![モニタリングリレー GIC SPDT 400V ac 83mm GIC[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512369-190909-02.jpg)