カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ld-4t」の検索結果

LED投光器 200W 広角 ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約7.76周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)200コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115使用温度(℃)-20~45全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×400個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,390税込¥4,8291セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
カシメ工具 単線・ヨリ線両対応
エレコム(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥32,980税込¥36,2781個(4kg)5日以内出荷VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホースオネジ(G3/8)
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷部品名称ホースオネジ(G3/8)図解NoMS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.33、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.41、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.16、MS410R2-M ホースリール部品_No.31、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.41、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.57、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.45、MSA413-K ドラム組立部品_No.37、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.34、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.5、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.55、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.13、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.37、MS410R4T-K 配管部品_No.5、MS410RCL-2M 噴霧ホース部品_No.13、MS413DNR-Y 配管部品_No.16、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.45など