カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「ld-5cp」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60消費電力(W)50角度(°)約180(ステー調節)本体質量(kg)約1.57入力電圧(V)AC100(95~135)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60ランプ効率(Lm/W)100電源コード(m)約5(プラグ付)発光色昼白色保護等級IP65色温度(K)5000使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84(チップ)演色指数(Ra)>80定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)電球の種類LED照射角度(°)約110エコロジー商品省エネ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 投光器 床スタンド H型 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    投光器 床スタンド H型

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    汎用性の高いM6ネジ採用: 付属のM6ノブボルトにより、取付穴が径6mm以上の器具であれば幅広く活用可能です。注意事項(追加分)手軽に床置き仕様へ: 投光器に取り付けるだけで、現場やDIYに便利なスタンドタイプとして活用できます。軽量310g・安定のH型: 持ち運びに便利な軽量設計ながら、H型構造により床面でしっかり自立します。工具不要で簡単取付: 付属のノブボルト1本で、誰でも素早く簡単に投光器を固定・設置可能です。多数のメーカー製品に対応: LD-5CPやLDT-5Fなど、人気のLED投光器に幅広く適合します。省スペース設計: スリムな形状のため、使用しない時も場所を取らずに保管や車載が可能です
    用途建設現場・工事現場での足元照明、ガレージでの車整備・メンテナンス、DIY・日曜大工の手元灯、キャンプ・アウトドアのベース照明、倉庫内の荷役作業、イベント会場の簡易照明、床下・天井裏の点検業務、非常時の避難所照明。セット内容スタンド本体、M6ノブボルト、平ワッシャー寸法(mm)214×183×34質量(g)約310RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷
    ・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード
    用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。長さ(mm)870規格コード:VCT1.25mm2 2芯対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30Kコネクタ2個口防水仕様防雨型(キャップ付き)導体RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
  • 投光器用 5M延長コード 2芯 防雨型 キャップ付 屋内外兼用 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    投光器用 5M延長コード 2芯 防雨型 キャップ付 屋内外兼用

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷
    ・柔軟性のあるPVC被覆VCTコードで、扱いやすく耐久性があります。
    用途・主にLEDライトや投光器の電源の延長や短距離配線などにおすすめです。材質PVC質量(g)740規格コード:VCT1.25mm2 2芯全長(m)5対応機種LD-30CP、LD-60CP、LD-5CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ導体RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)