カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)

「ld-6rj45t10」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6/CAT6A用RJコネクタ エレコムCAT6/CAT6A用RJコネクタエレコム(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
LANケーブル CAT6A ギガビット 単線 コネクタ無 段ボール箱 長尺 RoHS エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 単線 コネクタ無 段ボール箱 長尺 RoHSエレコム(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル太さ(mm)約6.2爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
LANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入 エレコムLANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入エレコム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコムRJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常に使用環境では絶対にツメが折れない!ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになった、LANケーブル自作用RJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになっています。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ・プロテクタセット規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー