カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-6tsf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
  • レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)

    日東工器
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LD型 ソケット

    日東工器
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム