カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-c25efsp」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直撃雷用SPD一相形50KA 音羽電機工業

    直撃雷用SPD一相形50KA

    音羽電機工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 接地電極間の連接に使用可能 プラグインタイプSPD本体のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 SPD機能表示付き劣化時機能表示突出 取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0~●5N・m) RoHS規制物質対応
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス電流(kA)50(limp)最大連続使用電圧(V)250
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ