カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「ld-ct2/lg100/rs」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(13件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
  • RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコム

    RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ

    エレコム
    619税込681
    1個
    当日出荷
    Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
    用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーククリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
  • RJ45 LANコネクタ Cat5e 100個 業務用 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコム

    RJ45 LANコネクタ Cat5e 100個 業務用 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
    用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター100個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーククリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
  • RJ45 LANコネクタ Cat5e STP 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコム

    RJ45 LANコネクタ Cat5e STP 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。STPタイプのLANケーブルにも使えます。
    用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。STP(Shielded Twisted Pair)タイプであり、シールドありLANケーブルの成端が可能です。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルにも使用できます。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークシルバー規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド○(STP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
  • RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 10個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 エレコム

    RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 10個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
    用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、【アーチバー】×規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)インターフェースRJ45入数(個)10ケーブル太さ(mm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)1.1
  • RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキ エレコム

    RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキ

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。
    用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークハーフクリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
  • RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応 エレコム

    RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 100個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応

    エレコム
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
    用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター100個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、【アーチバー】×規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)インターフェースRJ45入数(個)100ケーブル太さ(mm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)1.1
  • RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 エレコム

    RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入

    エレコム
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対につめが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5eの単線ケーブルに対応しています。
    仕様単線、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
  • RJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー+プロテクター 配線ミス低減 防爪折 単線・より線 金メッキ エレコム

    RJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー+プロテクター 配線ミス低減 防爪折 単線・より線 金メッキ

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。ロードバー・プロテクター付きで配線ミス・ツメの引っかかりを防ぎます。
    用途LANケーブルの自作に。Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクターがセットになっています。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat6長尺LANケーブル/単線]LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RSです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークハーフクリア規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1.1ケーブル太さ(mm)6
  • RJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー 配線ミス低減 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキ エレコム

    RJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー 配線ミス低減 爪折れ防止 単線・より線 両対応 金メッキ

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。ロードバー付きで配線ミスを防ぎます。
    用途LANケーブルの自作に。Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat6長尺LANケーブル/単線]LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RSです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークハーフクリア規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1.1ケーブル太さ(mm)6