カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「ld-ctt/lg5/rs」の検索結果

LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×