カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-e9w」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LD-E9Wの鉄製ステー GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LD-E9Wの鉄製ステー

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60消費電力(W)100角度(°)約180(ステー調節)全光束(Lm)約17000本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170電源コード(m)約2(アース線付)発光色昼白色保護等級IP66色温度(K)5000電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
    用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    ・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
    用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
照明カテゴリ