カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「ld-gf2/bu2」の検索結果

LANケーブル CAT6 準拠 フラット より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリー6に準拠しています。エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6.4mmのスーパーフラットタイプです。柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。薄型のフラットケーブルで、カーペット下やドアの隙間、机まわりなどのすっきり配線に便利。ギガビット通信、RJ-45コネクタ、ストレート結線に対応し、PC、ルーター、ハブ接続用に適しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.38色ブルー規格Cat6準拠(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線導体より線パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6