カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「ld-gpa/bu2」の検索結果




LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(25件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)約6.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターコネクタありシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×