カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「ld-gpasst/bu10」の検索結果



LANケーブル CAT6A 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷CAT6A対応のスリムLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、安定したネットワーク環境を構築できます。細径で配線しやすく、狭い場所や機器まわりの取り回しに便利です。爪折れ防止コネクタ付きで、PC、ルーター、ハブ、ゲーム機の有線LAN接続におすすめです。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)構造ツイストペア芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線導体より線導体サイズ(AWG[mm2])30パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)30カテゴリーCAT6A準拠コネクタの有無両端コネクター付