カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-twst」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×色ブルーメタリック規格Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。構造ヨリ線(27AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線導体より線パッケージ箱+インナートレー爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ