カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(144)
    • 作業灯(2)
    • 電線管用接続部品(1)
  • メカニカル部品(62)
  • バイク純正部品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 清掃用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld90」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
asunowa再生ごみ袋LD90L 乳白半透明10枚入り オルディasunowa再生ごみ袋LD90L 乳白半透明10枚入りオルディ
679税込747
1個(10枚)
4日以内出荷
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製のポリ袋です。
材質LD乳白半透明エコマーク認定認定縦(mm)1000横(mm)900グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 128 010
作業台用ビニールマット TRUSCO作業台用ビニールマットTRUSCO
7,198税込7,918
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Lシリーズ  ダブル TAG標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Lシリーズ ダブルTAG
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬
Tロック用ドリル ユニカTロック用ドリルユニカ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
型式浅型:7H取付天井埋込型構造高気密SB形枠の色鋼板枠:ホワイトつや消しランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55
天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型構成本体のみ、コンパクトランプ別売埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保管庫 シンコーステンレス保管庫シンコー
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
ステンレス保管庫 (LD型・ステンレス戸仕様・引出付・一段式)(SUS430) シンコーステンレス保管庫 (LD型・ステンレス戸仕様・引出付・一段式)(SUS430)シンコー
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
付属品シリンダー錠・引出付材質(本体)SUS430 No.4仕上板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0引出:0.8SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品仕様ステンレス戸仕様使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Lシリーズ TAG BUR標準タイプ超硬バー シャンク径6mm LシリーズTAG BUR
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
ガスケットセット,P.エンジン MAZDA(マツダ)ガスケットセット,P.エンジンMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
業務用LDゴミ袋90L ジャパックス業務用LDゴミ袋90Lジャパックス
14,980税込16,478
1ケース(10枚×30冊)
3日以内出荷
スタンダードな業務用ポリ袋シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
バンパー付ステンレス台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)バンパー付ステンレス台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
組立式固定ハンドルです。未使用時や平台車としてのご利用の際は取り外してご利用いただけます。 荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様となっています。 キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様ハンドル組立式材質バンパー/シリコンゴム(白色半透明)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
D.P.ルブ ALDシリーズ SMCD.P.ルブ ALDシリーズSMC
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
D.P.ルブ ALD SMCD.P.ルブ ALDSMC
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・多点潤滑の集中管理。 ・少ない潤滑油消費量。 ・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。 ・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。 ・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。
バンパー付ステンレス台車フロアストッパー付 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)バンパー付ステンレス台車フロアストッパー付テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
LD型の特長に加え、ハンドル下にフロアストッパーを設置しました。 ペダルを踏み込むことでストッパーが床面に密着し台車を固定します。(台車を床より持ち上げる構造ではありません。) フロアストッパー等の金属部品は全てSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様ハンドル組立式材質バンパー/シリコンゴム(白色半透明)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンキャスター金具:SUS、車輪:Φ100ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUSブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304
スパルカットミル DIJET(ダイジェット工業)スパルカットミルDIJET(ダイジェット工業)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ポリ袋 LD30ー90 透明 福助工業ポリ袋 LD30ー90 透明福助工業
19,980税込21,978
1箱(20枚×20セット)
4日以内出荷
種別LD30-90 透明材質LDPE形状平袋入数(枚)20
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF80型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF80型マキシンコー
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF100型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF100型マキシンコー
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF120型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF120型マキシンコー
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF135型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF135型マキシンコー
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 80型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 80型マキシンコー
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 60型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 60型マキシンコー
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 70型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 70型マキシンコー
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック 山城YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック山城
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクとディスクロックのセット。 2つのロックを1本の鍵で開錠・施錠が可能です。駐車場ではスチールリンクロックとディスクロックを併用することで防犯効果を高めます。持ち運びしやすいディスクロックはツーリング先や出先などでも役立ちます。
径(Φmm)リンク:20
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E80型 モータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E80型 モータ付マキシンコー
114,900税込126,390
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 120型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 120型マキシンコー
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B80型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B80型 ブレーキモータ付マキシンコー
167,200税込183,920
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 100型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 100型マキシンコー
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP80型 脚付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP80型 脚付マキシンコー
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 135型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 135型マキシンコー
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
SET *TYPE1     1*  64340MKLD90ZA ホンダSET *TYPE1 1* 64340MKLD90ZAホンダ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
MARK,L WIN*TYPE1*  86202MKLD90ZA ホンダMARK,L WIN*TYPE1* 86202MKLD90ZAホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E120型 モータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E120型 モータ付マキシンコー
251,900税込277,090
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
SET ILLUS,*TYPE1*  64340MKLD90ZB ホンダSET ILLUS,*TYPE1* 64340MKLD90ZBホンダ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP120型 脚付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP120型 脚付マキシンコー
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B120型 ブレーキモータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B120型 ブレーキモータ付マキシンコー
274,800税込302,280
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP80型 マキシンコー二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP80型マキシンコー
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付