カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lda12l」の検索結果

LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
冷凍LED電球【電球色】
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷寸法(mm)123×67質量(g)90消費電力(W)12定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)1380定格寿命(時間)約20000梱包数50個色温度(K)3000防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 広配光 T8
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
LED電球 一般電球形
東芝ライテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。口金E26電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 100形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球100形相当の明るさ全長(mm)121質量(g)125口金E26定格消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
LED電球
三菱電機¥7,498税込¥8,2481個当日出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26
OSRAM(オスラム)¥9,598税込¥10,5581箱(4個)当日出荷から9日以内出荷電圧(V)100口金E26ランプ寿命15000時間配光角度(°)300電球の種類LED
ダウンライトE26
東芝ライテック¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26軒下
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7色本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2器具・セット器具光源寿命40000時間光束(Lm)335埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
LED電球 E17 広配光タイプ
フィリップス¥8,898税込¥9,7881箱(12個)5日以内出荷一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)40000電球形状一般球保証期間5年電球の種類LED