カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lda14l-g」の検索結果

LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 一般電球 広配光
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
LED電球A形 広配光
ELPA¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用電源100V 50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26寿命40000時間電球の種類LED
LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム色(ヒートシンク)White口金E26外径(Φmm)60入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
ダウンライトE26
東芝ライテック¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26銀色
東芝ライテック¥2,798税込¥3,0781個欠品中意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)Φ169質量(kg)0.4色本体/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26軒下
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7色本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2器具・セット器具光源寿命40000時間光束(Lm)335埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
スタンド(本体のみ)
山田照明¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。直径(Φmm)340取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
スタンド(本体のみ)
山田照明¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。幅(mm)760・ベース:347・セード:450材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)質量(kg)8.7高さ(mm)1570取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷ダイニング用小形ペンダント。小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。タイプLED電球電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色(LED)電球色LED寿命(時間)40000調光の可否否エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
山田照明¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上)質量(kg)1.8直径(Φmm)290高さ(mm)240タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)14.3光源E26 LED電球 14.3W×1色温度(K)2700取付け方法引掛シーリング(コード2.0m)付光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.3光束(Lm)1235LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
スタンド
山田照明¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、どうしても強い光を降りそそぐこととなり陰影も厳しいものになります。しかし、部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。独りで、あるいは親しい人と過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりです。幅(mm)290×530材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、木目調ダークオーク色) / 布(シャンタン・ホワイト)質量(kg)7高さ(mm)1600取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様15.7W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1464適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
スタンド(本体のみ)
山田照明¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷ポールの半分から下が太くなり安定感のあるフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)質量(kg)6.5直径(Φmm)ベース347・セード:450高さ(mm)1570取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.4光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1594適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
ペンダントライト・和風対応商品
山田照明¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷長方形の布製セードが印象的なLEDランプ交換型のペンダントです。 布は白色スラブシャンタンを使用しています。長さ(mm)600~1500幅(mm)180×700材質/仕上鋼(シルバー塗装)、布(白色スラブシャンタン)質量(kg)3.1高さ(mm)340タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)28.6光源E26 LED電球 14.3W×2色温度(K)2700対応商品和風:ペンダントライト取付け方法工事光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.9光束(Lm)2287使用ランプ可能:電球形蛍光灯(E26A25形・D25形)LED寿命(時間)40000高さ調整範囲(mm)600~1500適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱200W相当エコロジー商品省エネ