カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)

「lda15」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジー

    メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ

    VSテクノロジー
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
    マウントCマウント
  • LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • 電動アクチュエータ LEYG25L SMC

    電動アクチュエータ LEYG25L

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
  • LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LDA) SMC

    LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LDA)

    SMC
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDA SMC

    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDA

    SMC
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDA SMC

    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDA

    SMC
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDA) SMC

    LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDA)

    SMC
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LDA) SMC

    LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LDA)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LDA SMC

    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LDA

    SMC
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • L Series(LECPAN1D) SMC

    L Series(LECPAN1D)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
  • LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDA) SMC

    LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDA)

    SMC
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • J Series(JXC917) SMC

    J Series(JXC917)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    プロトコルEtherNet/IP
  • 出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    出力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(5件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト・バスルームライト 山田照明

    ダウンライト・バスルームライト

    山田照明
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
    適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • シエクル レスポンスリング シエクル

    シエクル レスポンスリング

    シエクル
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    8日以内出荷
    siecle(シエクル) レスポンスリング、RH02RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
    適合車種【フィット】年式:2022.11-、型式:GS4、エンジン型式:L15Z、【フィットHV】年式:2010.10-2013.09、型式:GP1/2、エンジン型式:LDA、【フィットHV】年式:2012.05-2013.09、型式:GP4、エンジン型式:LEA、【フィットHV】年式:2013.09-、型式:GP5/6、エンジン型式:LEB、【フィットHV】年式:2020.02-、型式:GR3/4/6/8、エンジン型式:LEB、【CR-Z】年式:2010.02-2012.01、型式:ZF1、エンジン型式:LEA-MF6