カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lda4lgsk4」の検索結果

LED電球 プレミア
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から5日以内出荷周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
天井直付型 小形シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷から62日以内出荷仕様光束維持率:70%取付天井直付型取付方式シーリングユニ方式電圧(V)100光源寿命40000時間デザインCasualエコロジー商品省エネ
天井吊下型 ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台62日以内出荷仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質ガラスセード 乳白質量(kg)1.1取付天井吊下型高さ(mm)165備考LED電球専用商品タイプガラスセードタイプ取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)465~765調節可能ランプ同梱、LDA4LGSK4F色温度(K)2700幅(Φmm)155エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)入力電流(A)(100V時)0.072光束(Lm)451明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)デザイン現代和風グリーン購入法適合演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
天井吊下型 和風 ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台62日以内出荷仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質木製 白木幅(mm)□202質量(kg)0.6取付天井吊下型高さ(mm)175備考LED電球専用商品取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)490ランプ同梱、LDA4LGSK4F色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40000時間LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)入力電流(A)(100V時)0.072光束(Lm)417明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)デザイン書院グリーン購入法適合演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ