カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(125)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機(37)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- コイズミ照明(19)
- アイリスオーヤマ(18)
- 東芝ライテック(8)
- 山田照明(4)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- 東芝(2)
- 東京メタル(2)
- SK11(2)
- omron(オムロン)(1)
- コーセル(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- スワン電器(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- VSテクノロジー(1)
- HKS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lda6」の検索結果

LED電球 E17 全方向 T10
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE17の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
LED電球 A形 6W
オーム電機(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)6口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
LED電球 A形 6W 調光器対応
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)6口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LED A形 E26 調光器対応
オーム電機(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色エコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当
オーム電機(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球
三菱電機¥4,298税込¥4,7281個当日出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光タイプ E26 電球色/昼光色切替可能
Verbatim(バーベイタム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム全長(mm)112色(ヒートシンク)White質量(g)83口金E26外径(Φmm)60入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000色温度(K)3000<->6500配光角度(°)広配光(>180)光色電球色/昼光色切替可能演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ
VSテクノロジー¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から5日以内出荷無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。マウントCマウント
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥549税込¥6041個当日出荷から翌々日出荷光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥579税込¥6371個当日出荷から翌々日出荷全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
リーフライト替球 60W
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LEDリーフライト60W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)7200LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
小形LED電球 E17 広配光 Ra93
オーム電機¥939~税込¥1,033~1個ほか当日出荷から翌々日出荷彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
リーフライト替球
SK11¥5,498税込¥6,0481個当日出荷LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥589税込¥6481個当日出荷全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)890平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
LED A形 E26 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷調光器対応で明るさの調整が可能。配光角280°の全方向タイプ。昼白色。口金:E26全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80電球形状A形光色昼白色エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷全光束830ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)830平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)140.6エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光プレミア調光
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から33日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球60W型E17
Verbatim(バーベイタム)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から5日以内出荷E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。口金E17全光束(Lm)760平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光プレミア調光
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。口金E17全光束(Lm)760電球形状ミニクリプトン球配光角度(°)140電球の種類LED
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144エコロジー商品省エネ
LED電球 広配光60W相当
東芝¥1,598税込¥1,7581個当日出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷全光束830ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥1,098税込¥1,2081セット(2個)翌々日出荷光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥1,098税込¥1,2081セット(2個)翌々日出荷全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)890平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 60形相当 広配光
オーム電機¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷から翌々日出荷小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り質量(g)約50消費電力(W)6.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)110電球の種類LED
LED電球 広配光60W相当(2P)
東芝¥3,098税込¥3,4081箱当日出荷E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LEDクリプトン 広配光タイプ E17
Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(2個)当日出荷仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム色(ヒートシンク)White口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ全長(mm)80質量(g)34周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格電流(A)0.104(100V)定格消費電力(W)5.9(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)760配光角度(°)200光色昼白色(5000K Ra:83)
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥1,198税込¥1,3181セット(2個)翌々日出荷光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼光色。5年保証対象商品。2個入り。仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 広配光
オーム電機(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レインボーLEDランプ
東京メタル¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。その他密閉器具対応、PSEマーク付き寸法(mm)D60×H106色フィラメント:赤・青・オレンジ質量(g)31消費電力(W)5.9定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球
東京メタル¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可直径(Φmm)60高さ(mm)106質量(g)33口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80色温度(K)濃いオレンジ2200LED寿命(時間)20000配光角度(°)290光色濃いオレンジ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球
スワン電器¥4,198税込¥4,6181台7日以内出荷LEDスワンバルブは100年前に闇夜を変えたエジソン電球を、現代のテクノロジーで復刻したLEDフィラメント電球ブランドです。美しいフィラメントの意匠は残しつつ、LEDの特性を活かし白熱電球の欠点でもあった電気代の高さと寿命の短さを克服。本商品は美容院におすすめの4000K温白色LEDランプです。材質ガラス・スチール質量(g)35消費電力(W)6.5(60相当)定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×106色温度(K)4000光束(Lm)【器具】800演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ