カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)

「lda7d-h」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球電球の種類LED
  • LED万能ライト 替球 タイカツ

    LED万能ライト 替球

    タイカツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    約40000時間の長寿命。 省エネ設計。 密閉型器具に使用可能。
    寸法(mm)Φ60×108質量(g)73口金E26定格消費電力(W)7入力電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)810照射角120度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED交換球 SK11

    LED交換球

    SK11
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
    用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)73外形寸法(mm)60口金E26定格寿命(時間)LED電球:40000配光角度(°)120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 地中埋込型 LED ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 LED ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)質量(kg)3.2材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP23光源LED電球ランプ全光束(Lm)810エネルギー消費効率(Lm/W)64.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.117ポール径(Φmm)120光束(Lm)453Ra80明るさ60形電球1灯相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ダウンライトE26 東芝ライテック

    ダウンライトE26

    東芝ライテック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
    意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • ダウンライトE26銀色 東芝ライテック

    ダウンライトE26銀色

    東芝ライテック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)Φ169質量(kg)0.4色本体/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • ダウンライトE26軒下 東芝ライテック

    ダウンライトE26軒下

    東芝ライテック
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7色本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2器具・セット器具光源寿命40000時間光束(Lm)335埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
関連キーワード
照明カテゴリ
関連カテゴリ