「lda7l-g-e17」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
806税込887
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
LED電球 Panasonic(パナソニック)LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(3件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルックPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応オーム電機(2件のレビュー)
759税込835
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当 フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ 40W相当フィリップス
699税込769
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)35口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年直径×高さ(mm)38×70演色指数(Ra)Ra80
ダウンライトE17 東芝ライテックダウンライトE17東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
スタンド 山田照明スタンド山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型色温度(K)2700LEDLED電球口金E17材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否
LED電球 E17 12個セット フィリップスLED電球 E17 12個セットフィリップス
8,898税込9,788
1箱(12個)
4日以内出荷
一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)40000電球形状一般球保証期間5年演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED電球E17広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スタンド 山田照明スタンド山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型色温度(K)2700LEDLED電球口金E17材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否
スタンド 山田照明スタンド山田照明
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
LED電球 E17 60形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機LED電球 E17 60形相当 調光 密閉器具対応 広配光オーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
小形電球60形相当の明るさのLED電球調光器対応密閉形器具対応配光角200°の広配光タイプ口金E17省エネ法2027年度目標基準達成
外形寸法(mm)全長78×最大径37消費電力(W)6.8口金E17全光束(Lm)820定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200明るさ60形相当
スマートアーキ フットライト ワイドタイプ Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト ワイドタイプPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
器具の存在感を抑えたシンプルでシャープなフォルム。
幅(mm)265高さ(mm)113保護等級IP23光源LEDランプ別売推奨ランプLDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)E17出しろ(mm)22.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルックPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
欠品中
長さ(mm)86質量(g)71周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)40定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.123光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
関連キーワード
電球カテゴリ