カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lda7lgk6」の検索結果

LED電球 広配光60W相当
東芝(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)111電球形状一般球入力電流(A)0.13配光角度(°)180入力電力(W)7.3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光60W相当(2P)
東芝¥1,498税込¥1,6481箱当日出荷一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)111電球形状一般球入力電流(A)0.13配光角度(°)180入力電力(W)7.3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.117光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
【電球セット】4灯シーリングライト
YAMAZEN(山善)¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年セード寸法(mm)Φ84適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球エコロジー商品省エネ