カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み

「lda7n-g/s」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトサイズで高い均斉度。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーアクリル(内面シルク印刷)質量(kg)2.2取付壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)8.4本体鋼板(シルバーメタリック)ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)色温度(K)5000電池内蔵型エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080光色昼白色明るさ60形電球1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)90非常灯評定番号LALE-027定格光束(Lm)740電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ダウンライトE17 東芝ライテック

    ダウンライトE17

    東芝ライテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
関連キーワード
照明カテゴリ