カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(97)
  • 住設機器(26)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lda8」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 調光器対応 V2

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    口金E26グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • LED電球 全方向60W相当 東芝

    LED電球 全方向60W相当

    東芝(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)48口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機

    LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機

    LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付

    オーム電機(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
    全長(mm)108質量(g)76電源(V)交流100(50/60Hz)共用口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内
  • LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • LED電球 E26 一般電球 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球 E26 一般電球 調光対応

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様調光対応定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • A形LED センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    A形LED センサー付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED A形 E26 調光器対応 オーム電機

    LED A形 E26 調光器対応

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
    全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色エコロジー商品省エネ
  • (8LDA)ガスケット セット,エンジン MAZDA(マツダ)

    (8LDA)ガスケット セット,エンジン

    MAZDA(マツダ)
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
  • LED電球 E26 LIFELED's  60形相当 HotaluX(ホタルクス)

    LED電球 E26 LIFELED's 60形相当

    HotaluX(ホタルクス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。 消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。 密閉形器具にも使用できます。
    質量(g)88消費電力(W)7.8口金E26定格入力電圧(V)100外径(Φ)×全長(mm)55×110定格入力電流(A)0.13寿命40000時間配光角度(°)180グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LED電球 全方向60W相当(2P) 東芝

    LED電球 全方向60W相当(2P)

    東芝
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)48口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26クリア電球

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途60形相当定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)8.1全光束(Lm)810電球形状一般球光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプ オーム電機

    LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプ

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球。点灯/消灯、明度/色調調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)。明るさを自在に調整できます。電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます。タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます。広配光タイプ
    付属品取扱説明書質量(g)約120定格電圧(V)100 50/60Hz口金適合:E26外径(Φmm)(約)60×長さ110定格消費電力(W)7.8W全光束(Lm)電球色…860、昼光色…910定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80通信方式Bluetooth最大光度(cd)電球色…160、昼光色…160光源色電球色、昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)電球色…110.2、昼光色…116.6定格電流(mA)90配光角度(°)電球色…150、昼光色…160エコロジー商品省エネ
  • 全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機

    全方向タイプ LED電球(調光器対応)

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
    仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LED A形 E26 調光器対応 オーム電機

    LED A形 E26 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    調光器対応で明るさの調整が可能。配光角280°の全方向タイプ。昼白色。口金:E26
    全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80電球形状A形光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ オーム電機

    LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球 点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります) 明るさを自在に調整できます 電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます 好きな色に色相調整できます 2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます 広配光タイプ 口金E26
    付属品取扱説明書質量(g)約120定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:-電球形状一般球通信方式Bluetooth外径×長さL(Φ×mm)約60×110最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:-エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    小形LED電球 E17 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロスト質量(g)82タイプ全方向タイプ口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60大きさ60形電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.085ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5外形寸法(全長)L(mm)106グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • A形LED 動体センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    A形LED 動体センサー付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.1定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)78定格寿命(時間)約40000センサー明暗動体検知センサー電球形状一般電球定格入力電流(A)0.12本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110配光角度(°)260明るさ60W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 調光対応LED電球 A形 E26 8W オーム電機

    調光対応LED電球 A形 E26 8W

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
    全長(mm)112質量(g)150消費電力(W)8定格消費電力(W)7.8全光束(Lm)930定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)119.2光色昼光色定格入力電流(mA)82
  • リーフライト替球 80W SK11

    リーフライト替球 80W

    SK11
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    LEDリーフライト80W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
    用途LED交換球。消費電力(W)80口金E26全光束(Lm)10000LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
  • LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz口金E17定格消費電力(W)7.5全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)101.3定格電流(mA)78光色電球色エコロジー商品省エネ
  • バッテリー内蔵センサー電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    バッテリー内蔵センサー電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリカーボネート、アルミニウムホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
  • デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-LDシリーズ omron(オムロン)

    デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-LDシリーズ

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E26ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26ひとセンサタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • センサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPA

    センサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:880lm。エネルギー消費効率:110lm/W。光色:昼光色相当。屋内用
    用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)8(待機時0.2)全光束(Lm)880エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)88電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPA

    センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載

    ELPA(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:810lm。エネルギー消費効率:101lm/W。光色:電球色相当。屋内用
    用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 一般電球形LEDランプ 東京メタル

    一般電球形LEDランプ

    東京メタル
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。
    材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球(調光可) 東京メタル

    LED電球(調光可)

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
    カバー樹脂乳白色寸法(mm)D55×H102質量(g)85消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 電照LED電球 HotaluX(ホタルクス)

    電照LED電球

    HotaluX(ホタルクス)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ・既存の白熱球や蛍光球のLED化に最適。・白色に見えるLED採用で作業がしやすい。・赤色波長と青色波長をバランスよく配合。・IP65の防塵・防水性能&長寿命で安心。・効果確認:イチゴの人工光型植物工場や圃場で同等品の効果を確認済み
    用途電照質量(g)92消費電力(W)7.5定格電圧(V)100-242(電圧フリー)口金E26/25全光束(Lm)1150ランプ寿命40000時間製品サイズ(mm)55×110防水性IP65
  • コフレルワイド壁付 キャビネットタイプ 温水自動水栓 INAX(LIXIL)

    コフレルワイド壁付 キャビネットタイプ 温水自動水栓

    INAX(LIXIL)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    0.5坪空間にピッタリなワイドタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
    給水方式壁給水グリーン購入法適合
  • コフレルスリム埋込 キャビネットタイプ 自動単水栓 INAX(LIXIL)

    コフレルスリム埋込 キャビネットタイプ 自動単水栓

    INAX(LIXIL)
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    0.4坪にも設置できるスリムタイプの手洗いキャビネット。埋込タイプなので収納力アップ。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
    排水方式床排水給水方式床給水グリーン購入法適合
  • コフレルスリム壁付 キャビネットタイプ 温水自動水栓 INAX(LIXIL)

    コフレルスリム壁付 キャビネットタイプ 温水自動水栓

    INAX(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    0.4坪にも設置できるスリムタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
    グリーン購入法適合
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
"lda8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷