カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(46)
    • 一般電球タイプLED電球(12)
    • 人感センサー付LED電球(4)
絞り込み
口金
  • E17(3)
  • E26(13)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(2)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(10)
  • 900~1000未満(2)
  • 1500~2000未満(1)
電球形状
電球形状
ミニボール球(1)
電球形状
一般球(7)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色電球色(16)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(28)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(10)
  • 40~50未満(8)
  • 60~70未満(9)
電圧(V)
  • 100
電球の種類
  • 電球の種類LED(11)
LED
ブランド
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 東芝ライテック(3)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東芝(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • 山田照明(26)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • ELPA(1)
  • 三菱電機(1)
  • 東京メタル(1)
アイリスオーヤマ・東芝ライテック・Panasonic(パナソニック)・東芝・HotaluX(ホタルクス)・山田照明・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・三菱電機・東京メタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda8l」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 調光器対応 V2

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 全方向60W相当 東芝

    LED電球 全方向60W相当

    東芝(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)48口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 一般電球 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球 E26 一般電球 調光対応

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様調光対応定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • A形LED センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    A形LED センサー付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 LIFELED's  60形相当 HotaluX(ホタルクス)

    LED電球 E26 LIFELED's 60形相当

    HotaluX(ホタルクス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。 消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。 密閉形器具にも使用できます。
    質量(g)88消費電力(W)7.8口金E26定格入力電圧(V)100外径(Φ)×全長(mm)55×110定格入力電流(A)0.13寿命40000時間配光角度(°)180グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26クリア電球

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途60形相当定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)8.1全光束(Lm)810電球形状一般球光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機

    全方向タイプ LED電球(調光器対応)

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
    仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LED電球 全方向60W相当(2P) 東芝

    LED電球 全方向60W相当(2P)

    東芝
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)48口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • A形LED 動体センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    A形LED 動体センサー付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.1定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)78定格寿命(時間)約40000センサー明暗動体検知センサー電球形状一般電球定格入力電流(A)0.12本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110配光角度(°)260明るさ60W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • バッテリー内蔵センサー電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    バッテリー内蔵センサー電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリカーボネート、アルミニウムホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPA

    センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載

    ELPA(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:810lm。エネルギー消費効率:101lm/W。光色:電球色相当。屋内用
    用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 一般電球形LEDランプ 東京メタル

    一般電球形LEDランプ

    東京メタル
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。
    材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T8

    アイリスオーヤマ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。
    適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝)材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装)質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)138幅(Φmm)165光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7LEDLED電球光束(Lm)705適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W出しろ(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーガラス(内面ホワイト塗装)質量(kg)3.1取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.8構造防雨型本体鋼板(シルバーメタリック)保護等級IP23ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1081点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70非常灯評定番号LALE-032定格光束(Lm)250取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライトレフ白色フランジ 東芝ライテック

    スポットライトレフ白色フランジ

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。
    付属品フランジ材質本体/鋼板、セード/アルミ幅(mm)90質量(kg)0.3本体/白、セード/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80保護等級IP20ランプLDA8L-G/60W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W入力電流(mA)140回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
  • ダウンライトE26 東芝ライテック

    ダウンライトE26

    東芝ライテック
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • ダウンライトE26軒下 東芝ライテック

    ダウンライトE26軒下

    東芝ライテック
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    設置場所と目的に応じた選択が可能。雨や湿気に強い優れた防水性能
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2器具・セット器具光源寿命40000時間光束(Lm)335埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • ダウンライト・バスルームライト 山田照明

    ダウンライト・バスルームライト

    山田照明
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
    適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    白熱60W相当 60℃未満 防雨型 。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
    材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装) / 乳白ガラス質量(kg)2.2高さ(mm)312径(Φmm)256取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)726適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
    材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)質量(kg)9.3直径(Φmm)430高さ(mm)1610取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)23.4口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱180W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド・和風対応商品 山田照明

    スタンド・和風対応商品

    山田照明
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
    適合和風対応商品:スタンド材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙取付方式置き型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 屋外ウォールライト 山田照明

    屋外ウォールライト

    山田照明
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
    幅(mm)180材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス質量(kg)0.9高さ(mm)211取付方式工事奥行(mm)215電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨・防湿光束(Lm)641適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
    電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨調光の可否エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    北欧テイストを感じさせるレトロモダンなシャンデリア。ウォールナット仕上げ天然木がアクセントのレトロモダンなシャンデリア。クロームメッキの曲線アームが、よりモダンテイストを感じさせます。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス/天然木(ウォールナット色仕上)高さ(mm)260取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.9光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否
  • シーリングライト 山田照明

    シーリングライト

    山田照明
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    LEDランプ交換型の円形布地のシーリングライトです。 布は白色ブロード地です。非調光で適合ランプ使用時は2700K,Ra80です。
    材質/仕上鋼(白色塗装)/布(ブロード・白色)質量(kg)3直径(Φmm)700高さ(mm)195取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)31.2口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1LEDLED電球光束(Lm)2624LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W調光方式非調光演色指数(Ra)80適用畳数~4.5畳エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
    仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    花びらモチーフのグローブはしなやかさとシャープさを兼ね備えたフォルム。シックで大人の品位を感じさせます。
    適合【使用可能】E26ボール球Φ70 60W/普通電球60W材質/仕上鋼(アンティーク調仕上)/ガラス(消し)高さ(mm)315取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.8光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
    仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    可憐でフェミニンなガラスグローブ。花びらをモチーフにした乳白色ガラスグローブが優しく、少しノスタルジックな表情。スズランのようにかわいらしいグローブが印象的。濃茶色のアイアンアームとミディアムオーク色の木飾りを合わせ、可愛らしくエレガントなスタイルに仕上げました。アームは黒に近い濃茶色。日中はくっきりと清廉な印象が、ランプ点灯時はより赤みを増して柔らかな印象に変化します。
    適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(ダークブラウン塗装)/天然木(ミディアムオーク色仕上)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)290取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    ダークな色使いとシンプルなディテール、モダンでフォーマルな印象。ヘアライン仕上げのアームと取付け部は渋く抑えた輝きで、ダークオーク色の天然木が落ち着いた印象を深めています。シンプルなディテールから生まれる凛とした表情が空間と呼応し、お部屋を一段と引き立てます。取付簡単。
    適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)/天然木(ダークオーク色仕上)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)220取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)質量(kg)2.2直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 山田照明

    ペンダントライト

    山田照明
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
    仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.9直径(Φmm)110高さ(mm)216タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.5光束(Lm)737LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
    適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/クリアガラス(一部消し)高さ(mm)182取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.5光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。ナットもホルダーも見えない構造。シャープでモダンな空間演出に最適。取付簡単。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
    適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)182取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付質量(kg)2.9直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)15.6光源E26 LED電球 7.8W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱120W相当エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 山田照明

    シャンデリア

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ひかえめな華やかさ。斜めにカットした乳白ガラスを花びら状に配置したシャンデリア。シンプルでモダンなテイストと華やかで優美な雰囲気がバランスよく融合しています。
    適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.4光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否