「ldf10n-h-gx53」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
    高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
    材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3オフホワイト電圧(V)100定格寿命(時間)50000器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80演色指数(Ra)94調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質樹脂全長(mm)40質量(g)72消費電力(W)4.0(100V)定格電圧100V口金GX53-1定格消費電力(W)4相関色温度(K)3500全光束(Lm)540定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93周波数50/60Hzグローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)540外径(mm)75配光角度(°)100光色温白色グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)8.9(100V)定格電圧100V相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V)入力電流(mA)145(100V)光束(Lm)1200配光角度(°)160光色電球色グリーン購入法適合
  • LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングランプ別売

    東芝ライテック(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
    用途公衆浴場使用可仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED軒下用ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LED軒下用ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
    仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応LED寿命(時間)50000傾斜角度(°)55適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83
  • LEDユニットフラット形 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形

    東芝ライテック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光源色電球色光束(Lm)1700配光角度(°)160グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    全長(mm)40乳白材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93発光色電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)配光角度(°)40グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser LED電球 GX53

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
    用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LED薄型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
    仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
    用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)4.0定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)540調光方式なしグリーン購入法適合調光の可否不可
  • LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングランプ別売

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    種別グローブ:樹脂乳白イエロー質量(g)72消費電力(W)5.8全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000色温度(K)3500定格入力電流(A)0.1最大光度(cd)335光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • LEDガーデンライト 東芝ライテック

    LEDガーデンライト

    東芝ライテック
    20,980税込23,078
    1個ほか
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式不可
  • 歩行補助手すり グリップライン ブラケット TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン ブラケット

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)40材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)3500全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)光束(Lm)器具光束:800配光角度(°)40光色温白色グリーン購入法適合
  • 直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形

    三菱電機
    6,398税込7,038
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
    用途住宅用質量(kg)0.9定格高力率固定出力ランプLDL20取付面位置壁面・棚下