カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み

「ldf15ss」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 15W形 オーム電機

    直管LEDランプ 15W形

    オーム電機(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
    エコロジー商品省エネ
  • LED 直管 15W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 15W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証

    SOARING(ソァーイング)
    1,298税込1,428
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形15W相当質量(kg)0.087口金G13外径×全長(mm)27×436定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)800入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.065保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • LED 直管 15W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 15W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証

    SOARING(ソァーイング)
    1,698税込1,868
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形15W相当質量(kg)0.138口金G13外径×全長(mm)27×436定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)800入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.065保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
関連キーワード
照明カテゴリ