「ldf40」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(62件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電
LED直管 40W形 モノタロウLED直管 40W形モノタロウ(41件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形) オーム電機【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形)オーム電機(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LED
LED直管40形HFインバーター式器具専用 オーム電機LED直管40形HFインバーター式器具専用オーム電機(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED種別40W形口金G13定格消費電力(W)20形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
LED直管  グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質ガラス、PC、銅電源(V)AC100-240(50/60Hz)口金G13点灯形グロー式LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
FL直管型LEDライト LDFシリーズ 東京メタルFL直管型LEDライト LDFシリーズ東京メタル
4,398税込4,838
1台
当日出荷から7日以内出荷
グロースタータ式器具専用工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED 東京メタル【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED東京メタル
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯材質PCカバー形状直管全長(mm)1198質量(g)200管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)15(40相当)全光束(Lm)2200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80使用電源AC100~240V 50/60Hz配光角度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光発光効率(Lm/W)147
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ40形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:18.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm 質量:197g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:18.0W 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
LED 直管 40W ラピッドスタート形  10年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証SOARING(ソァーイング)
3,998税込4,398
1本(1本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)0.285タイプ40W口金G13点灯形ラピッドスタート形外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器(二次電圧300Vまで)【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83電球の種類LED入数(本)1
集合密着取付用(SLDシリーズ角形表示灯 アクセサリ) IDEC(和泉電気)集合密着取付用(SLDシリーズ角形表示灯 アクセサリ)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1パック(5個)
3日以内出荷
グロー式専用直管LEDランプ フィリップスグロー式専用直管LEDランプフィリップス
2,298税込2,528
1本ほか
4日以内出荷
グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
質量(g)200電圧(V)100-240消費電力(W)15.5口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)144色温度(K)6500保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240明るさ40W相当ビーム角度(°)190定格光束(Lm)2500
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証SOARING(ソァーイング)
2,498税込2,748
1本(1本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属SOARING(ソァーイング)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用安心・安全の長寿命設計CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
仕様白熱電球相当形:FL形40W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)1198質量(kg)0.282定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)17.5定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)100V:0.288/200V:0.154ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2300
直管形LEDランプ オーム電機直管形LEDランプオーム電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
新規格をクリアした明るさを実現。
形状直管管径(Φmm)28口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80設置場所屋内用給電方式片側給電電球の種類LED
ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM 東京メタルミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM東京メタル
999税込1,099
1個
当日出荷
ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
直管LEDランプ40W相当 東京メタル直管LEDランプ40W相当東京メタル
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
種別40W形材質PCカバー形状直管寸法(mm)直径29×長さ1198使用温度範囲(℃)-20から45管径(Φmm)29定格消費電力(W)18全光束(Lm)3000最大径(Φmm)33周波数50-60Hz寿命50000時間保証期間3年光源色昼白色演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)167
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証SOARING(ソァーイング)
3,298税込3,628
1本(1本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.282口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証光源色電球色使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
LED 直管 40W Hf形 10年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W Hf形 10年保証SOARING(ソァーイング)
3,998税込4,398
1本(1本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
仕様【白熱電球相当形】HF形40W相当質量(kg)0.275口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】HF器具専用安定器【照明器具種類】HF器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.22保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
25,980税込28,578
1セット(10本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2.8口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証  工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
37,980税込41,778
1セット(10本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)2.9口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器 二次電圧300Vまで【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
LEDフィラメント型ミニクリプトン 東京メタルLEDフィラメント型ミニクリプトン東京メタル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80