カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldj-230k」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ)

    大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
    用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)240角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約33600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170ランプ効率(Lm/W)140発光色昼白色(5000K)光源2835LEDチップ×288粒芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約30エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ
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
"ldj-230k" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷