カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「ldk-70」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムコーナー平面90° 因幡電工スリムコーナー平面90°因幡電工(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
種類スリムコーナー平面90°寸法A(mm)74.5寸法D(mm)15寸法B(mm)62寸法C(mm)102
ランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイル ロバートショウランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイルロバートショウ
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Ranco(R)LDKシリーズソレノイドコイルは、現在の生産(第4世代)V0、V1、V2、V3、V6、V10、V12Ranco4ウェイリバースバルブで使用するように設計されています。これらの色分けされた、カプセル化された、連続デューティ、耐湿性電磁コイルは、これらの逆転バルブを制御するパイロットバルブを操作するように設計されています。ソレノイドコイルには、48インチのリード線が付いたW29ワイヤーハーネスが含まれています。エポキシカプセル化 連続デューティ 耐湿性マグネティックコイル ワイヤーハーネスが含まれています
用途機器、システムの温度管理定格24V AC電力(W)【50Hz】5【60Hz】4長さ(cm)【リード】120長さ(inch)【リード】48
仮設用穴ふさぎプレート 因幡電工仮設用穴ふさぎプレート因幡電工
109税込120
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PP肉厚(mm)1.5寸法C(mm)(18)