カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

「ldk70」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムコーナー平面90° 因幡電工

    スリムコーナー平面90°

    因幡電工(9件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    種類スリムコーナー平面90°寸法A(mm)74.5寸法D(mm)15寸法B(mm)62寸法C(mm)102
  • ランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイル ロバートショウ

    ランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイル

    ロバートショウ
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Ranco(R)LDKシリーズソレノイドコイルは、現在の生産(第4世代)V0、V1、V2、V3、V6、V10、V12Ranco4ウェイリバースバルブで使用するように設計されています。これらの色分けされた、カプセル化された、連続デューティ、耐湿性電磁コイルは、これらの逆転バルブを制御するパイロットバルブを操作するように設計されています。ソレノイドコイルには、48インチのリード線が付いたW29ワイヤーハーネスが含まれています。エポキシカプセル化 。連続デューティ 。耐湿性マグネティックコイル 。ワイヤーハーネスが含まれています
    用途機器、システムの温度管理定格24V AC電力(W)【50Hz】5【60Hz】4長さ(cm)【リード】120長さ(inch)【リード】48