カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)

「ldl40sl」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LED40形3800LM系電球色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • 直管 LED40形 3250lm 高演色 Panasonic(パナソニック)

    直管 LED40形 3250lm 高演色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)220タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250電球の種類LED
  • 直管ランプシステム40高出力 東芝ライテック

    直管ランプシステム40高出力

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 直管ランプシステム埋込2灯 東芝ライテック

    直管ランプシステム埋込2灯

    東芝ライテック
    63,980税込70,378
    1個
    46日以内出荷
    幅(mm)261区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3590埋め込み寸法(mm)220ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
  • 直管ランプシステム直付2灯 東芝ライテック

    直管ランプシステム直付2灯

    東芝ライテック
    67,980税込74,778
    1個
    46日以内出荷
    高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。
    材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)260質量(kg)5.4本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4560ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
ldl40s特集