カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「ldr15l」の検索結果

ビーム形LED電球
オーム電機(35件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
LEDビームランプ 屋内・屋外兼用
東洋ライテック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)131質量(g)200口金E26定格寿命(時間)25000電球形状ビーム色温度(K)3000ビーム角(度)30光色電球色電球の種類LED
LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981個当日出荷消費電力(W)5定格電圧(V)100口金E11全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形エコロジー商品省エネ