カテゴリ

  • メカニカル部品(4)

「ldr2-32」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LDR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    82,572税込90,829
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
    用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • 紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)

    紫外照明 UVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    151,286税込166,415
    1個
    7日以内出荷
    オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
    用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
  • 拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用 CCS(シーシーエス)

    拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    4,143税込4,557
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
    高さ(mm)2
  • レンズ取り付けリング CCS(シーシーエス)

    レンズ取り付けリング

    CCS(シーシーエス)
    20,715税込22,787
    1個
    7日以内出荷
    レンズのフィルター用ネジ部に照明を直接取り付けることができます。 設置場所が狭い環境に最適です。
    ねじピッチP0.5
ステージ/画像処理カテゴリ