カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldr3wme11」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球ハロゲン形 東芝ライテック

    LED電球ハロゲン形

    東芝ライテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.0(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)3相関色温度(K)4000全光束(Lm)325ビームの開き(°)20定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)165グローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)2420光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)入力電流(mA)52mA(100V)光束(Lm)325外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合
照明カテゴリ