「ldt6n」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    口金E17定格電圧(V)100全光束(Lm)810長さ(mm)102質量(g)72タイプT形タイプ 60形相当外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合電球の種類LED電球
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形60形全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.8全長(mm)105質量(g)54外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当
  • LED電球T型 広配光60W相当 東芝

    LED電球T型 広配光60W相当

    東芝
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)51入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロスト質量(g)80タイプT形口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000最大幅(mm)40大きさ60形電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)104グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 T形 アイリスオーヤマ

    LED電球 T形

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 断熱材施工器具・密閉形器具にご使用可能です。 光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と、温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.4全長(mm)88質量(g)52外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
  • 小形LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    小形LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    電球の種類LED口金E17定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.4全長(mm)78質量(g)38外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(21件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 60W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    口金E26定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機

    小形LED電球T形60形全方向タイプ

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    電球の種類LED口金E17定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.4全長(mm)100質量(g)53外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.12使用場所屋内配光角度(°)全方向約270
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LED電球T型 E17広配光60W相当 東芝

    LED電球T型 E17広配光60W相当

    東芝
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。 T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    電球の種類LED全光束(Lm)810口金E17定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)46入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【 特 長 】。 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E26口金
    電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
    口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ 東京メタル

    60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
    エコロジー商品省エネ
  • ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20) SMC

    ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
    用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
    コード長さ(m)2質量(kg)0.28高さ(mm)120スイッチ中間スイッチ口金E17電球40WE17ミニレフランプ挟み幅(クリップ)20mmセード寸法(mm)Φ60アーム角度調整
  • ダウンライトE17 東芝ライテック

    ダウンライトE17

    東芝ライテック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • LEDフットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDフットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)埋込穴:□185質量(kg)1.5タイプスクエアタイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH)(mm)200×200構造防雨型保護等級IP23埋め込み深さ(mm)80ランプの種類LED電球材質(枠)アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6出しろ(mm)12調光の可否不可材質(パネル)強化ガラス(乳白)エコロジー商品省エネ
  • ローボールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    ローボールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:並ガラス(乳白)保護等級IP23
  • 投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    ・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
    用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WKセット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書材質鋳鉄長さ(mm)約870質量(kg)約2.3パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)灯具:最大10まで