カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)

「ldts v」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
    材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※ 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86エコロジー商品省エネ
  • 街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック

    街路灯リニューアル用LED電球

    東芝ライテック
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LED電球 ランプパッキン 東芝ライテック

    LED電球 ランプパッキン

    東芝ライテック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • レディオック LEDライトバルブ 岩崎電気

    レディオック LEDライトバルブ

    岩崎電気
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    LEDライトバルブには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが、点灯しません。LEDライトバルブは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(別売)を取付けてください。LEDライトバルブは器具側のソケットとライトバルブのネック部を密着させる「防水パッキン」で防水構造となります。HIDランプ同様に、バルブ口金部自体は防水構造にはなっていません。既設器具において、長年使用している器具は防水パッキンが劣化していることが想定されます。既設器具の防水パッキンは、新品へのお取替えをおすすめします。シリコンコーキングなどで防水加工を施しての使用はできません。油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
    材質【グローブ】ポリカーボネート質量(kg)0.76白色塗装種類86W E39口金使用温度範囲(℃)-25~+40(適合器具へ取付時)入力容量98A / 96A / 98A (100V/200V/242V)消費電力(W)97.4/95.4/95.9 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.6/141.5/140.7 (100V/200V/242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)使用場所屋外・屋内用入数(個)1明るさ水銀ランプ300W相当・メタルハライドランプ250W相当電源ユニット別置形
  • LEDライトバルブ 110W 岩崎電気

    LEDライトバルブ 110W

    岩崎電気
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    水銀灯400W相当の明るさ
    用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
  • LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉

    岩崎電気
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
    グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)430使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDワット数48エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)525消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数60
  • LEDライトバルブ87W 岩崎電気

    LEDライトバルブ87W

    岩崎電気
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装質量(g)510種類70W(E39口金)使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)100V:81、200/242V:80定格寿命(時間)40000(光束維持率75%)点灯方向垂直点灯(水平取付不可)電球の種類LED
  • IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP Texas Instruments

    IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP

    Texas Instruments
    87税込96
    1個
    13日以内出荷
    IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP
    仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:7.5ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0408-58
  • IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP Texas Instruments

    IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP
    仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:6ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0408-69
  • LED点灯装置 東芝ライテック

    LED点灯装置

    東芝ライテック
    22,980税込25,278
    1個
    46日以内出荷
    材質本体/鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1入力容量33VA 定格消費電力、入力電流、電力会社申請入力容量は28Wシリーズ(LDTS28N-G等)との組み合わせ時の値です。32Wシリーズ(LDTS32N-G等)との組み合わせは取扱説明書記載値をご確認ください。使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100200/242定格消費電力(W)32.7(100V)31.7(200V)31.8(242V)入力電流(A)0.33(100V時)0.17(200V時)0.14(242V時)口出線(mm)700出力電流0.49A調光方式不可適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ