カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ldts28n-g」の検索結果

街路灯リニューアル用LED電球
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷全長(mm)175質量(g)350口金E26定格消費電力(W)28定格入力電流(A)0.488グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED街路灯
東芝ライテック¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷から47日以内出荷LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
LED街路灯
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個47日以内出荷LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさです。汎用性のある器具デザインのため、様々な場所へお使いいただけます。適合ランプLDTS28L-G、LDTS28L-G/2、LDTS28N-G、LDTS28N-G/2、LDTS32L-G、LDTS32N-Gカテゴリー街路灯
LED点灯装置
東芝ライテック¥22,980税込¥25,2781個47日以内出荷材質本体/鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1入力容量33VA 定格消費電力、入力電流、電力会社申請入力容量は28Wシリーズ(LDTS28N-G等)との組み合わせ時の値です。32Wシリーズ(LDTS32N-G等)との組み合わせは取扱説明書記載値をご確認ください。使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100200/242定格消費電力(W)32.7(100V)31.7(200V)31.8(242V)入力電流(A)0.33(100V時)0.17(200V時)0.14(242V時)口出線(mm)700出力電流0.49A調光方式不可適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ