カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- バイク純正部品(4)
- 自動車純正部品(2)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「ldw 70」の検索結果






ウォールコーナー
因幡電工(17件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー





スリムダクトSD
因幡電工(25件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。全長(mm)2000





フリーコーナー
因幡電工(11件のレビュー)¥629~税込¥692~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー





ウォールコーナー エアコンキャップ用
因幡電工(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N種類ウォールコーナー





ウォールコーナー(後付用)
因幡電工(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー





端末カバー
因幡電工(10件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88




万能ジャバラ
JEFCOM(ジェフコム)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」長さ(mm)500種類継手




スッキリライン(エアコン配管用ダクト)
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
スリムダクトMD(室内用)
因幡電工(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
GALLUP(ギャラップ) Brass Products キャビネット ノブ 4個セット #Gold W25 x H22 670-71
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥3,898税込¥4,2881セット7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは使い易い定番の形のツマミです。サイズ(mm):約 直径25×奥行21 ※ネジ規格:M4。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮(合金)色Gold