カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)

「le-33-12」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    ソレノイドロック(通電時施錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,880税込4,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途パスボックス・各種ケース仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • アングル BIGM(丸山製作所)

    アングル

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アングル図解NoBSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.33、BSM-1260SLT 第2段ブーム部品_No.33、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム部品_No.38、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.33、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.52、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.33、BSM-640SLT-B 14M 第2段ブーム部品_No.38、BSM-1365SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.52、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム部品_No.30、BSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム部品_No.38、BSM-1050SLT-16HA3U 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.30、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA 第2段ブーム部品_No.52
  • ガバナスライダ BIGM(丸山製作所)

    ガバナスライダ

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS415R8CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MSA415R4C-125(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSA515R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MF-58 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.34、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MS413EW-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.33、MS515EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.33、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ガバナスライダ_No.32など
  • マフラガスケット BIGM(丸山製作所)

    マフラガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMBW270E-M ツールセット,ガスケットセット部品_No.12、MP8010E-5M332054 ツールセット,ガスケットセット部品 マフラガスケット_No.9、MP8010E-5M332058 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 マフラガスケット_No.33、MS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.12、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MBW22GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.33、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)ツールセット,ガスケットセット部品 マフラガスケット_No.9、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 付属品部品_No.14、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 付属品部品_No.14、MK31EC-3 ツールセット,ガスケットセット部品_No.12、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64など