カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「le-cp」の検索結果

エレキギター用ハードケース
GATOR Case¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷GTSA-GTRELECは、ストラト/テレキャスタータイプに対応するTSA承認エレキギター用ハードケース。空輸にも耐える堅牢設計で、軽量かつ高級感あるプロ仕様。・フェンダーストラト/テレキャスタータイプなど標準的なエレキギターに対応。・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性。・TSA承認ロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応。・内部は厚手のブラックプラッシュ素材で楽器を優しく保護。・ネックを安定させる伸張型クレードル構造。・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び。・表面マウント型衝撃吸収ラッチハウジングと赤色リリーストリガーで安全性と操作性を両立。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を確保。・内寸:全長 約995.7mm/ボディ長 約469.9mm/ボディ幅 約325mm/厚み 約71.1mm。・外寸:長さ 約1038.9mm/幅 約416.6mm/高さ 約137.2mm。・重量:約5.26kg。・型番:GTSA-GTRELEC。・JANコード:0716408539744。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Guitar Series(TSA承認ハードケース)。GTSA-GTRELECは、空輸やツアーなど過酷な環境でもエレキギターをしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。木製ケースより軽量で、持ち運びも快適。
USB・I2C(SMBus)変換モジュール
サンハヤト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロプレートシェーカーCPS-350専用マイクロチューブラック
JEIO TECH¥9,898税込¥10,8881個15日以内出荷マイクロプレートシェーカーCPS-350用のマイクロチューブラックです。材質PC樹脂タイプ1.5mL×80本用 蓋付