カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-e502d」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライトE502Dセット タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトE502Dセット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    手元作業に最適なフラッド照射タイプ
    用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ