カテゴリ

  • 学童・教育用品(71)
  • 農業機械(42)
  • 制御機器(31)
  • 家電(14)
  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 事務用品(4)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-p」の検索結果

関連キーワード
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荒神ホーキ(旋盤切り粉払用) TRUSCO

    荒神ホーキ(旋盤切り粉払用)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
    用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃トラスコ品番510-7351材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム全長(mm)245質量(g)65毛丈(mm)90全長×幅W(mm)245×100幅W(mm)100商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
  • LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン)

    LEDペンライト

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
    用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ボルトナットカバー 岩田製作所

    ボルトナットカバー

    岩田製作所(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
    グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップE(PVC) 岩田製作所

    キャップE(PVC)

    岩田製作所(4件のレビュー)
    68税込75
    1個ほか
    当日出荷
    ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
  • ACファンモーター NMB(ミネベア)

    ACファンモーター

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
  • EPDM L型ガスケット 大阪サニタリー

    EPDM L型ガスケット

    大阪サニタリー
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
  • サニタリーユニオンガスケットL型 フジトク

    サニタリーユニオンガスケットL型

    フジトク(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パッキン全長(mm)6寸法L(mm)6寸法t(mm)4
  • スイベル 岩田製作所

    スイベル

    岩田製作所
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • 延長パイプL パオック

    延長パイプL

    パオック(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    バキュームクリーナー用延長パイプLです。
    用途バキュームクリーナー用延長パイプLとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
  • 工作顕微鏡用照明電源 TRUSCO

    工作顕微鏡用照明電源

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    本体のボリュームで調光できます。
    トラスコ品番207-5593セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本幅(mm)77厚さ(mm)27質量(g)300奥行(mm)140対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5アズワン品番64-8725-59
  • 静電作業靴 エレパス クール ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス クール

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
    ホワイト種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)230(26.0cm)機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅3E材質(先芯)なし靴タイプサンダル
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック

    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池

    東芝ライテック
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
    入数1
  • リニアプラグ電源ケーブル 槌屋ヤック

    リニアプラグ電源ケーブル

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長(cm)70
  • 2分岐ケーブル 槌屋ヤック

    2分岐ケーブル

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • リニアプラグケーブルBK 槌屋ヤック

    リニアプラグケーブルBK

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長(cm)70
  • 大型表示灯 マルヤス電業

    大型表示灯

    マルヤス電業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCジャック電源ケーブル 槌屋ヤック

    DCジャック電源ケーブル

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長(cm)70
  • 3分岐ケーブル 槌屋ヤック

    3分岐ケーブル

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • AXIS P-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P-LE

    アクシスコミュニケーションズ
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
  • 静電作業靴 ELEPASS307 ミドリ安全

    静電作業靴 ELEPASS307

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
    形状ローカットホワイト材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • Lightning接続イヤホン OWLTECH(オウルテック)

    Lightning接続イヤホン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン。Apple MFiを取得した安心の品質。かんたんリモコン&マイク。イヤーピースは3サイズ付属。安心の1年保証
    付属品イヤーピース3サイズホワイトタイプセミオープンタイプケーブル長(m)約1.2(Y字型)本体質量(g)約13対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:92±3接続端子Lightning端子リモコンマイク付きリモコン搭載RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証取得インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13イヤホン形状インナーイヤー
  • 延長パイプL収納フック付き パオック

    延長パイプL収納フック付き

    パオック
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    バキュームクリーナー用延長パイプL収納フック付です。
    用途バキュームクリーナー用延長パイプLフック付として。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
  • 電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き エレコム

    電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    修理・分解・DIYなど幅広い作業に対応できる電動精密ドライバーセットです。豊富な24種類のビット(先端工具)でさまざまなネジに対応。ライト付きで暗い場所でも手元を照らし、スムーズに作業できます。販売時のケースをそのまま保管用として使え、ふたのビット表示により目的のビットをすぐに見つけられます。
    用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる電動ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・トルクス(穴あり)・六角・Y型・星型・三角・四角・U型・MID・SIMの豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応できます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられ、取り外しも引き抜くだけで簡単に行えます。 。小型ビットで、ノートパソコン、ゲームコントローラー、ゲーム本体、スマートフォン、オーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かな作業に適しています。 。ライト付きで手元を明るく照らし、暗い場所や影になりやすい箇所でもネジ位置を確認しやすく、スムーズに作業できます。 。販売時のケースをそのまま保管用として使えます。ケース側面にはビットの種類を記載。内部はドライバーと、ビットがひとつずつ入るビット収納ホルダーの形状に合わせたスポンジ付きで、ぴったり収納できます。内部のビット収納ホルダーにもビットの情報を表示しているため、目的のビットをすぐに見つけられます。 。ボタンひとつで電源ON/OFFと2段階の締める強さ(トルク)の切り替えが可能。約8分間操作がない場合は自動で電源がOFFになり、消し忘れによるムダな電池消耗を抑えられます。 。回転切替ボタンは正転(締め)・逆転(緩め)を選択でき、押している間だけ作動するため、狙った位置で止めやすく作業がしやすい設計です。 。モーターに過負荷がかかると自動停止し、ネジが締め切ったタイミングでも止まるため、締めすぎを防げます。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しています。 。充電用USBケーブルおよびUSB ACアダプターは付属しません。5V/1A以上の充電用USBケーブルおよびUSB ACアダプターを別途ご用意ください。 。お客様自らで分解修理を行うときは、当該製品の保証書などを確認のうえ、お客様の責任において行っていただきますようお願いいたします。 。本製品は、精密機器等に使用されている特殊ネジにも対応可能なビットを搭載したドライバーで、主な用途としてノートパソコン、ゲームコントローラー、ゲーム本体、スマートフォン、オーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃなどの分解作業を想定しています。 。本製品は精密機器等のネジ向けです。木材への穴あけ、太い木ネジ・長いビスの締め付けなど、強い力が必要な作業には適していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
  • 4K8K対応分波器(セパレーター)入力側ケーブル150cm付属(ブリスタータイプ) マックステル

    4K8K対応分波器(セパレーター)入力側ケーブル150cm付属(ブリスタータイプ)

    マックステル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。付属品は入力側のケーブル(S-2.5CFB)150cmになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
    用途分波器付属品入力ケーブルS2.5CFB1.5m金メッキL/F型アンテナケーブル付属(片側L型プラグ/片側F型コネクター)仕様金メッキ
  • 可愛いデザインのマイク付きでハンズフリー通話対応ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック)

    可愛いデザインのマイク付きでハンズフリー通話対応ステレオイヤホン

    OWLTECH(オウルテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。
    付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個質量(g)約11ケーブル長(m)約1.2(Y型)最大静圧(mmH2O)(出力)95±3インピーダンス32Ω保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k接続端子Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグドライバーユニット(Φmm)10イヤホン形状カナル型
  • 静電作業サンダル エレパスクールライトN ミドリ安全

    静電作業サンダル エレパスクールライトN

    ミドリ安全
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷
    種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革標準質量(g/片足)210(L)材質(底部)発泡ポリウレタン1層底靴タイプサンダル
  • E1レザーイヤーパット(5個入り) 長塚電話工業所

    E1レザーイヤーパット(5個入り)

    長塚電話工業所
    2,398税込2,638
    1袋
    6日以内出荷
    レザーイヤーパッド(5個入)
    用途長塚電話工業所のエンタープライズシリーズ用ヘッドセットに合う、純正のレザーイヤーパッドです。旧製品より、装着感、クッション性の改良がされております。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ) フックスジャパン

    油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)

    フックスジャパン
    25,980税込28,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
    用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工仕様銅板活性度:4材質主成分:精製鉱物油淡黄色容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)15危険物の性状非水溶性
  • アタッチメント付 RS40形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS40形チェーン

    椿本チエイン
    53税込58
    1リンク
    翌々日出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63
  • アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS50形チェーン

    椿本チエイン
    69税込76
    1リンク
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
  • アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

    椿本チエイン
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
  • NFC非接触発光LED(紫色) 共立プロダクツ

    NFC非接触発光LED(紫色)

    共立プロダクツ
    399税込439
    1台
    4日以内出荷
    NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。 おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。 裏面は粘着テープになっており、取付けが容易です。 小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
    仕様貼付け用粘着テープ:裏面発光色紫色寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約7.0×11×0.8
  • 炭の力ボディタオル タツネ

    炭の力ボディタオル

    タツネ
    499税込549
    1枚
    4日以内出荷
    お肌にやさしいやわらかめ。泡立ち抜群のタオルです。ふわふわ泡で皮脂汚れ等を吸着します。また、タオルを構成する繊維には紀州備長炭練り込み糸を配合。備長炭は多孔質なため、優れた消臭効果があることで知られています。
    材質ナイロン 約60%、ポリエステル 約35%、綿レーヨン 約5%グレー区分新品質量(g)約37種類ボディタオル for body寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×100×0.3
  • EPスノコ#960            グレー サンコー(三甲)

    EPスノコ#960 グレー

    サンコー(三甲)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
    用途工場内の作業現場、プールサイド等。トラスコ品番293-1753種別780001GL00材質EPP15倍長さ(mm)890厚さ(mm)33グレー質量(g)855タイプスタンダード構造ジョイント式外寸(mm)905×595×34幅×長さ(mm)600×890
  • 炭の力ボディタオル タツネ

    炭の力ボディタオル

    タツネ
    239税込263
    1枚
    4日以内出荷
    足洗い専用タオルです。硬めタイプの生地による心地よいスクラブ効果で足をスッキリ洗い上げます。また、タオルを構成する繊維には紀州備長炭練り込み糸を配合。備長炭は多孔質なため、優れた消臭効果があることで知られています。
    材質ナイロン 約60%、ポリエステル 約35%、綿レーヨン 約5%グレー区分新品質量(g)約15種類ボディタオル for Foot寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×60×0.3
  • プレミアムボディウオッシュタオル タツネ

    プレミアムボディウオッシュタオル

    タツネ
    639税込703
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    少量のボディーソープや石鹸でもよく泡立ち、お肌の汚れをすっきり落とします。泡立ちの良い極細繊維66ナイロン+厚織製法により、ホイップクリームの様な泡立ちが得られます。また、すすぎが簡単で、乾きも早く衛生的です。
    材質ナイロン100%区分新品質量(g)約40種類ボディタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×100×0.3
  • ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック)

    ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン

    OWLTECH(オウルテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    小型で軽量なアルミニウムのハウジングはコンパクトながらパワフルなサウンドを実現しており、Y字構造のフラットケーブルは絡みにくさと丈夫さを兼ね備えています。通話用マイク付きのためハンズフリー通話が可能です。またボタンの1プッシュで通話の開始、終話、音楽の再生、停止などのリモコン操作ができます。耳のサイズに合わせて交換できる、4サイズ(XS / S / M / L)のシリコンイヤーピースが付属しています。
    ケーブル長(m)約1.2本体質量(g)約4プラグΦ3.5mm4極 金メッキ ステレオミニプラグ(CTIA規格対応)保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)93±3RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型ドライバタイプダイナミック式マイクロHi-Fiドライバー Φ6mm
  • AC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)

    AC軸流ファンモータ

    NMB(ミネベア)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    周波数(Hz)50/60構造くまとりコイル型インダクションモーター絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)保護サーマルプロテクト絶縁耐圧(V)AC1800 3s
  • 木目調 縁台 YAMAZEN(山善)

    木目調 縁台

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木目調デザインで自然な風合いを組み合わせた折りたたみアルミ縁台。使わないときは折りたためる折れ脚タイプ。完成品なので組立不要。座部には新素材「ポリスチレン」を採用。アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。軽量なので設置場所の移動もラクラク。
    用途縁台、ベンチ、椅子として。折りたたみ可 アルミ 休憩所 ベランダ 縁側材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミダークブラウン高さ(mm)400奥行(mm)360耐荷重(kg)160
  • アタッチメント付 RS80形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS80形チェーン

    椿本チエイン
    169税込186
    1リンク
    翌々日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1概略質量(kg/m)2.66ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)68.6最大許容張力(kN)14.7