カテゴリ

  • 照明(6)
  • 安全保護具(4)
絞り込み

「le-zp3730」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE501Dタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド電源タイプ電池式/充電式照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72電球の種類LED落下衝撃(m)2
リチウムイオン充電池3730 タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3730タジマツール(TJMデザイン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
LE-E301専用バッテリー。 リチウムイオン充電池。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用バッテリートラスコ品番754-6921対応機種LE-E301バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間-
LEDヘッドライトE502Dセット タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE502Dセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)3000
LEDヘッドライトE421D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE421Dタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-71照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離落下衝撃(m)2
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセットタジマツール(TJMデザイン)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニット タジマツール(TJMデザイン)セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニットタジマツール(TJMデザイン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セフメット専用ヘッドライトバッテリーボックス・充電池別売明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)照射時間:3h(ハイモードの場合)バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なしヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません独自の制御で明るさを100%キープフラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載
用途タジマセフメット専用LEDライト適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)68高さ(mm)44質量(g)69奥行(mm)51
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプタジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル質量(g)128規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500電球の種類LED落下耐久(m)2
ACアダプターマイクロBセットPU1 タジマツール(TJMデザイン)ACアダプターマイクロBセットPU1タジマツール(TJMデザイン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
充電池専用ACアダプターとマイクロBケーブルセット
用途リチウムイオン充電池専用USB電源ACアダプターとマイクロBケーブルトラスコ品番817-9818適合機種LE-ZP3730
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセットタジマツール(TJMデザイン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット後面:バッテリーボックス
用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格付属品充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)セット内容【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW)材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)【ヒサシ】スモーク外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)ホワイト頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット タジマツール(TJMデザイン)セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニットタジマツール(TJMデザイン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
セフメット専用ヘッドライトバッテリーボックス・充電池別売明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)照射時間:9h(ハイモードの場合)バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なしヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用フリッカー対策済
用途タジマセフメット専用LEDライト適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)52高さ(mm)42質量(g)51奥行(mm)48