絞り込み
材質(刃)
「leatherman」の検索結果

スケルツール
レザーマン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷全長(mm)100トラスコ品番436-3094質量(g)142機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
スケルツールCX
レザーマン¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷全長(mm)100トラスコ品番436-3086質量(g)142機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、154CM直刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
サイドキック ナイロンケース
レザーマン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。全長(mm)97トラスコ品番485-5043材質その他:ステンレススチール質量(g)198材質(刃)ステンレス(420HC)
SKELETOOL RX
レザーマン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷銃器等で使用されるCerakote仕様の鮮やかな赤色の本体に、高質ステンレス鋼材154CMかつ緊急時に求められtる切断能力の高い波刃ナイフ、ビットにはタングステンカーバイト製の窓ガラス割りポイントを装備しています。用途レスキューツールとしてトラスコ品番821-9015セット内容ナイロンケース材質本体:ステンレススチール、ハンドル:Cerakoteコーティング質量(g)142機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、154CM波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
SIGNAL
レザーマン¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷レザーマン初の機能となる、ファイヤースターターと救難ホイッスルを装備し、災害時により有効な製品です。LTJマーク付、25年保証です。ペンチ、ナイフ、鋸、ハンマーなどの工具機能にも優れています。用途防災、携帯工具、アウトドアに。トラスコ品番778-6026全長(mm)114色シルバー材質(本体)ステンレススチール内容ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、154CM取替式ワイヤーカッター、154CM取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃コンボナイフ、ノコギリ、ハンマー、救難ホイッスル、ファイヤースターター、六角ビットドライバー、ラージビットドライバー、ボックスレンチ2種、カラビナ、ダイヤモンドコーティングシャープナー、紐通し穴付きキリ、栓抜き/缶切り、ワイヤーストッパー、ポケットクリップ
レンジャーウッド55
ビクトリノックス¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ロック付きのメインブレードはアウトドアで調理する際におすすめです。 プライヤー、ハサミ、のこぎりも実用的なサイズのレンジャーシリーズはアウトドアのフィールドで頼れる相棒となります。 実用的なサイズののこぎりも装備しており、アウトドアでの頼れる相棒となります。ハンドルの一部にラバーを使ったエボグリップハンドルは使用者の手にフィットし、作業の安全性と効率性を高めます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×31.5×22.5セット内容ラージブレード(ロック付き)、カン切り、マイナスドライバー(小)、せん抜き、マイナスドライバー(大)ロック付き、ワイヤーストリッパー、のこぎり、リーマー(穴あけ)、コルクせん抜き、キーリング
ナイフレスREBAR
レザーマン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷種類その他プライヤ全長(mm)101質量(g)189.9機能・ニードルノーズプライヤー・レギュラープライヤー・154CM取替式ワイヤーカッター・154CM取替式ハードワイヤーカッター・電線潰し・木工/金属用ヤスリ・ノコギリ・ハサミ・マイナスドライバー (S)・マイナスドライバー (L)・プラスドライバー・紐通し穴付きキリ・定規 (19cm/8インチ)・缶切り・栓抜き・ワイヤーストリッパートラスコ品番819-9033
スイスチャンプ
ビクトリノックス¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷わずか91mmのボディに、大小のブレードはもちろん、はさみからプライヤー、のこぎり、カン切り、コルクせん抜き、ルーペまで。オフィスやご家庭の引き出しが、ついいっぱいになってしまう人におすすめです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×26×33セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、ソーイングアイ(糸穴)、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり、うろこ落とし、はり外し、スケール(cm+inch)、つめやすり、つめそうじ、金属やすり、金属のこぎり、精密ドライバー、のみ、プライヤー、ワイヤーカッター、端子つぶし、ピン、ルーペ、メガネドライバー、プラスドライバー、ボールペン(青)質量(g)188
トラベラーPD
ビクトリノックス(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック質量(g)81
EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET
コミネ¥16,980税込¥18,6781着7日以内出荷車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。 ・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available